Torrsuglyft: 3.3 ft. , Torrvikt: 4.5 Ibs , Husmaterial: Mässing , Inloppsstorlek: 1/2 "-12 , Inloppstyp: NPT , Max. Vätskeviskositet: 100 cP , Max. Tryck: 200 psi , Max. Fart: 2400 RPM , Mfr. Serier: Serie 4 , Min. Drifttemp.: -4 grader F , Monteringssätt: Skruva på , Uttagsstorlek: 1/2 "-12 , Uttagstyp: NPT , pH-intervall: 6PH , Rotation: medurs , Rotormaterial: 303 Stainless Steel , Skaft: 303 Stainless Steel , TDS-upplösning: 5000ppm , Våtsuglyft: 6.6 ft.
Arbetsmekanism
- Procon roterande skovelpumpar har en rotor med skovlar inuti ett cylindriskt hölje.
- När rotorn snurrar glider vingarna ut på grund av den excentriska formen.
- Denna rörelse skapar expanderande kammare som drar in vätskor eller gaser.
- När rotorn svänger trycker vingarna vätskan eller gasen mot utloppet, vilket skapar ett vakuum eller genererar flöde.
Funktioner
- Procon 4-serien roterande lamellpumpar har mässingshus som står för hållbarhet.
- De är självprimande och har nitril/fluorkolelastomerer för att uppnå slitstark tätning.
- Dessa roterande skovelpumpar kan hantera temperaturer upp till 320 grader F.
- Utvalda modeller har övertrycksventiler för att hantera och avleda övertryck (över det maximala drifttrycket).
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Hur uppnår roterande lamellpumpar ett vakuum?
Roterande skovelpumpar uppnår ett vakuum genom att skapa expanderande kammare när lamellerna glider utåt på grund av rotorns excentricitet. Denna åtgärd drar in gasen eller vätskan från inloppet och trycker den sedan mot utloppet.
Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en roterande skovelpump?
Att välja lämplig pumpstorlek beror på faktorer som önskad flödeshastighet, vakuumnivå, driftstemperatur och typen av vätska som hanteras.
Finns det något sätt att bestämma rotationsriktningen för Procon lamellpumpar?
Varje Procon lamellpump har riktningspilar (medurs/moturs) framtill som representerar rotationsriktningen.
Hur kan jag hålla olja borta från den pumpade gasen eller vätskan?
För att förhindra oljeförorening, se till att du använder rätt typ av olja och byt ut den med jämna mellanrum. Dessutom är korrekt filtrering och regelbundna oljekontroller viktiga för att bibehålla oljans renhet.