Procon 104E265G12BA roterande skovelpump använder en serie lameller monterade på en rotor för att skapa ett vakuum eller trycksätta vätskor. Denna pump används ofta för vakuumförpackning, kylning, luftkonditioneringssystem och motorbromsar.
Funktioner:
- Procon 104E265G12BA lamellpump har EPDM-elastomerer för att skapa en slitstark tätning.
- Den har mässingshölje för att bibehålla hållbarheten samtidigt som den hanterar höga tryck.
- Denna pump är i drift vid temperaturer upp till 150 psi. Den har dock en avlastningsventil för att hantera tryck mellan 150 till 250 psi.
- Den kan installeras via bultmontering och har en enda platt enhetskonfiguration.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är ljudnivån för Procon 104E265G12BA lamellpump?
A. Procon 104E265G12BA lamellpump gör endast 60 dB.
F. Vilka är huvudkomponenterna i en roterande skovelpump?
A. Huvudkomponenterna i en roterande skovelpump inkluderar rotorn, skovlarna, huset eller kaviteten och inlopps- och avgasportar.
F. Hur underhåller jag en lamellpump?
A. Rutinunderhåll för en roterande skovelpump inkluderar kontroll och byte av slitna skovlar, inspektion av tätningar för läckor, rengöring av pumpens inre delar och byte av pumpolja regelbundet.