Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROCON 114B330F11XX Roterande lamellpump, kläm-på, 1/2 tum NPT, 330 GPH, mässing | AF2QYD

PROCON 114B330F11XX roterande lamellpump, kläm-på, 1/2 tum NPT, 330 GPH, mässing

Finns i lager
Artikel: AF2QYD Modell: 114B330F11XX
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
3 540 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande lamellpump
Body MaterialMässing
Gå förbiNej
Urladdningstryck (PSI)Max. 250 psi
DriveSlitsad med bronskoppling 1143
Torrsuglyft3.3 ft.
Torrvikt4.5 Ibs
Extern lättnadKrävs
Flödeshastighet330 km / h
Flödeshastighet @ 100 psi330 km / h
Flödeshastighet @ 150 psi328 km / h
Flödeshastighet @ 200 psi327 km / h
Flödeshastighet @ 250 psi326 km / h
Flödeshastighet @ 50 psi331 km / h
GPH330
Husets materialMässing
HP @ 100 PSI0.55 hk
HP @ 150 psi0.78 hk
HP @ 200 psi1 hk
HP @ 250 psi1.22 hk
HP @ 50 PSI0.33 hk
Inloppsstorlek1/2 "-12
InloppstypNPT
Inlopp / utlopp NPTF (in.)1/2
Max. Flöde346 GPH
Max. Flytande viskositet100 cP
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur160 Deg. F
Max. Tryck200 psi
Max. Hastighet2400 RPM
Max. Temp.150 F
Tillverkare SerierSerie 4
Min. Flödeshastighet326 GPH
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. Varvtal1000RPM
MonteringCarbonator Clamp Style
MonteringsstilSkruva på
Ljudnivå60 dBa
Nominellt RPM1,725 rpm
Utloppsstorlek1/2 "-12
UtloppstypNPT
pH-intervall6PH
Strömförsörjning0.86 hk
Avlastningstryck Max.250 PSI
AvlastningsventilområdeNA
Rotationmedurs
Rotormaterial303 Stainless Steel
TätningsmaterialNitril, typ 21
Axel303 Stainless Steel
Statiskt tryck100 psi
TDS-upplösning5000ppm
VentilkonfigurationIngen avlastningsventil
VentiltypIngen avlastningsventil
Våtsuglyft6.6 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5975
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8413500090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Procon 114B330F11XX roterande skovelpump hanterar effektivt vätskeöverföringsuppgifter och säkerställer en konsekvent flödeshastighet över variabla tryck. Denna pump används också ofta i vattenreningssystem, där den hjälper till att filtrera och överföra vätskor.

Funktioner:

  • Den har mässingskonstruktion för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Denna roterande skovelpump kan drivas vid temperaturer från -4 till 160 grader F, vilket gör att de kan hantera både varma och kalla vätskor effektivt.
  • Den har ingen övertrycksventildesign för tillförlitlighet, vilket eliminerar behovet av ytterligare delar och potentiella felpunkter.
  • Denna skovelpump har självsugande för minimalt underhåll, vilket minskar stilleståndstider och driftskostnader.
  • Den uppvisar låga vibrations- och pulsationsegenskaper, vilket ger smidig och stabil vätskeöverföring.
  • Denna pump har 1/2 tums NPT inlopps- och utloppsanslutningar för integration i olika vätskehanteringssystem, vilket möjliggör flexibla installationsalternativ.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveFlödeshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FlödeMax. ArbetstryckStrömförsörjningPris
PROCON 114B190F11BA Roterande lamellpump, kläm-på, 1/2 tum NPT, 190 GPH, mässing | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BA0.47 hkSlitsad med bronskoppling 1143190 km / h0.61 hk0.75 hk210 GPH150 psi0.75 hk3 540 kr
PROCON 114B240F11BA Roterande lamellpump, kläm-på, 1/2 tum NPT, 240 GPH, mässing | AF2QYC 114B240F11BA 250 114B240F11BA0.54 hkSlitsad med bronskoppling 1143240 km / h0.7 hk0.86 hk260 GPH150 psi0.86 hk3 468 kr
PROCON 114E330F11XX Roterande lamellpump, bult-på, 1/2 tum NPT, 330 GPH, mässing | CM6UTK 114E330F11XX0.78 hkEnkel lägenhet330 km / h1 hk1.22 hk-250 psi1.22 hk2 066 kr
PROCON 104E265G12BA Roterande lamellpump, påskruvad, 1/2 tum NPT, 265 GPH, mässing | CM6UTL 104E265G12BA0.63 hkEnkel lägenhet265 km / h0.82 hk1.01 hk-60 psi0.86 hk2 164 kr
PROCON 104B240F11BC Roterande lamellpump, kläm-på, 1/2 tum NPT, 240 GPH, mässing | CM6UTM 104B240F11BC0.54 hkSlitsad med bronskoppling 1143240 km / h0.7 hk0.86 hk-150 psi0.42 hk1 935 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROCON 114B330F11XX roterande lamellpump, kläm-på, 1/2 tum NPT, 330 GPH, mässing
3 540 kr /enhet