Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROCON 114B240F11BA Roterande lamellpump, kläm-på, 1/2 tum NPT, 240 GPH, mässing | AF2QYC 114B240F11BA 250

PROCON 114B240F11BA Roterande lamellpump, kläm-på, 1/2 tum NPT, 240 GPH, mässing

Finns i lager
Artikel: AF2QYC Modell: 114B240F11BAKorsreferens: 114B240F11BA 250
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
3 468 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande lamellpump
Body MaterialMässing
InbyggtReliefventil
Gå förbiJa
Urladdningstryck (PSI)Max. 250 psi
DriveSlitsad med bronskoppling 1143
Torrsuglyft3.3 ft.
Torrvikt4.5 Ibs
Extern lättnadInte nödvändig
Flödeshastighet240 km / h
Flödeshastighet @ 100 psi240 km / h
Flödeshastighet @ 150 psi236 km / h
Flödeshastighet @ 200 psi232 km / h
Flödeshastighet @ 250 psi228 km / h
Flödeshastighet @ 50 psi243 km / h
GPH240
Husets materialMässing
HP @ 100 PSI0.37 hk
HP @ 150 psi0.54 hk
HP @ 200 psi0.7 hk
HP @ 250 psi0.86 hk
HP @ 50 PSI0.21 hk
Inloppsstorlek1/2 "-12
InloppstypNPT
Inlopp / utlopp NPTF (in.)1/2
Max. Flöde260 GPH
Max. Flytande viskositet100 cP
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur160 Deg. F
Max. Tryck200 psi
Max. Hastighet2400 RPM
Max. Temp.150 F
Tillverkare SerierSerie 4
Min. Flödeshastighet228 GPH
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. Varvtal1000RPM
MonteringCarbonator Clamp Style
MonteringsstilSkruva på
Ljudnivå60 dBa
Nominellt RPM1,725 rpm
Utloppsstorlek1/2 "-12
UtloppstypNPT
pH-intervall6PH
Strömförsörjning0.86 hk
Avlastningstryck Max.250 PSI
Avlastningsventilområde151 till 250psi
Rotationmedurs
Rotormaterial303 Stainless Steel
TätningsmaterialNitril, typ 21
Axel303 Stainless Steel
Statiskt tryck100 psi
TDS-upplösning5000ppm
VentilkonfigurationStandard-Icke extern justering
VentiltypPlast Solid- Ultem
Våtsuglyft6.6 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8413500090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Procon 114B240F11BA roterande lamellpump används för att överföra vätskor, espressomaskiner, kaffebryggare och vattenfiltrerings- och behandlingssystem.

Funktioner:

  • Denna roterande skovelpump har mässingskonstruktion, vilket ger hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • Den har en drivkonfiguration slitsad med en bronskoppling 1143 för att säkerställa effektiv kraftöverföring och tillförlitlig drift.
  • Denna roterande skovelpump erbjuder klämmontering för enkel och mångsidig installation.
  • Den använder EPDM / nitrilelastomer för att förhindra läckage och har en obalanserad keramisk / koltätning som ger effektiv tätning och förhindrar läckor under drift.
  • Denna roterande skovelpump har en Solid-Ultem-ventiltyp för att säkerställa jämnt vätskeflöde och korrekt pumpfunktion.
  • Den fungerar medurs och använder interna komponenter gjorda av kolmaterial för självsmörjning och hållbarhet.

Kompatibla tillbehör:

  • Procon 1113 V-bandsklämma: Den används för att säkra en anslutning mellan två cylindriska komponenter med ett V-format band, vilket säkerställer en tät och pålitlig tätning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken ljudnivå genereras av denna pump under drift?

A. 60 dBA.

F. Hur kontrollerar jag prestandan hos en roterande skovelpump?

S. För att kontrollera prestandan hos en roterande skovelpump kan du övervaka parametrar som flödeshastighet, vakuumnivå och tryck. Detta kan mätas med hjälp av lämpliga mätare och instrument.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör övervägas när du använder denna lamellpump?

A.

  • Se till att pumpen är korrekt installerad med korrekt jordning och elektriska anslutningar.
  • Använd pumpen i ett välventilerat utrymme för att förhindra ansamling av farliga ångor.
  • Hantera endast kompatibla vätskor eller gaser som specificerats av tillverkaren.
  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) under pumphantering och underhåll.
  • Observera pumpens driftstemperaturgränser för att undvika överhettning.
  • Öva elektrisk säkerhet om du använder en elektrisk pump och undvik exponering för vatten.
  • Se till att pumpens lufthål inte är blockerade för att upprätthålla korrekt ventilation.
  • Montera pumpen säkert för att förhindra rörelse under drift.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveFlödeshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FlödeMax. ArbetstryckStrömförsörjningPris
PROCON 114B190F11BA Roterande lamellpump, kläm-på, 1/2 tum NPT, 190 GPH, mässing | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BA0.47 hkSlitsad med bronskoppling 1143190 km / h0.61 hk0.75 hk210 GPH150 psi0.75 hk3 540 kr
PROCON 114B330F11XX Roterande lamellpump, kläm-på, 1/2 tum NPT, 330 GPH, mässing | AF2QYD 114B330F11XX0.78 hkSlitsad med bronskoppling 1143330 km / h1 hk1.22 hk346 GPH150 psi0.86 hk3 540 kr
PROCON 114E330F11XX Roterande lamellpump, bult-på, 1/2 tum NPT, 330 GPH, mässing | CM6UTK 114E330F11XX0.78 hkEnkel lägenhet330 km / h1 hk1.22 hk-250 psi1.22 hk2 066 kr
PROCON 104E265G12BA Roterande lamellpump, påskruvad, 1/2 tum NPT, 265 GPH, mässing | CM6UTL 104E265G12BA0.63 hkEnkel lägenhet265 km / h0.82 hk1.01 hk-60 psi0.86 hk2 164 kr
PROCON 104B240F11BC Roterande lamellpump, kläm-på, 1/2 tum NPT, 240 GPH, mässing | CM6UTM 104B240F11BC0.54 hkSlitsad med bronskoppling 1143240 km / h0.7 hk0.86 hk-150 psi0.42 hk1 935 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROCON 114B240F11BA Roterande lamellpump, kläm-på, 1/2 tum NPT, 240 GPH, mässing
3 468 kr /enhet