Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J376 Hållringstång 0.070in 90 grader | AD2KVV 3R323

PROTO J376 hållarringstång 0.070 tum 90 grader

Finns i lager
Artikel: AD2KVV Modell: J376Korsreferens: 3R323
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
542SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållringstång
KonverterarFrån internt till externt eller vice versa när pivotskruven flyttas till intilliggande tapphål
För Bore Dia.1-7 / 16 till 2 "
För Shaft Dia.7/16 till 3/4 "
HandleDämpat grepp
Hantera färgRed
Handtag DesignKuddgrepp
MaterialKolstål
Antal bitar1
Total längd7.125 "
Vårens återkomstNej
Spetsvinkel (grader)90
Tips Dia.0.070 "
Tipsstorlek0.07 "
Tips typFast
TypCabriolet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Proto J376 hållringstång är designad för både externa och interna hållringar. Det ger enkelhet och tillförlitlighet vid installation/borttagning av låsringar utan att förlora rörelse eller skada på ringarna.

Funktioner:

  • När vridskruven flyttas till det intilliggande gängade hålet, konverterar Proto J376 från intern till extern eller vice versa.
  • För exakt passform och slitstyrka är de fasta spetsarna precisionsformade och induktionshärdade.
  • De plastisolbelagda handtagen har en lång, böjd design med luftdämpade grepp för ökad komfort och minskad trötthet.
  • Handtagen är tydligt märkta för enkel identifiering.

Kompatibla tillbehör:

  • Proto-tips: Dessa spetsar fäster ringarna säkert och tillåter korrekt inriktning för att förhindra ringar från att flyga loss. Du bör använda spetsen med den största diametern som passar den låsring som tas bort eller installeras.

Standarder och godkännanden:

  • ASME B107.500-2010

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan inre och yttre tång?

A. Tång som används för att installera ringar i en borrning kallas interna tänger, medan externa tänger används för att installera ringar på en axel.

F. Vilka är säkerhetspunkterna man bör vara medveten om när man använder en tång?

A.

  • Använd skyddsglasögon.
  • På elektriska kretsar, använd inte tång med kuddar eftersom det inte finns någon isolering som skyddar dig.
  • Förlängare och cheater bars bör inte användas på tånghandtag.
  • När du använder en låstång, skydda dig själv och åskådare från brännande föremål.
  • Klipp av tråden nära gångjärnet vid basen av käken, inte vid spetsen.
  • Förhindra överdriven värmeexponering.

F. Hur viktig är en låsring?

A. Låsringar används för att fästa komponenter till en axel eller borrning. Dessa ringar passar in i spår och ger en skuldra för att förhindra sidorörelse av komponenter, såsom lager. De tillåter dock rotation av komponenten.

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFör Bore Dia.För Shaft Dia.Vårens återkomstTipsstorlekTips typTypHandlePris
PROTO J379 Hållringstång 90 grader 8-5 / 8 tum längd | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 till 3 "ÖvrigtNej0.09 "FastIntern externPlastisol luftdämpad694SEK
PROTO J364 hållringstänger, konstruktion av legerat stål, handtag med vanligt grepp | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 till 6 "-Ja0.12 "utbytbarInreFjäderbelastad spärr som låses i önskad storlek1 879 kr
PROTO J365 hållringstång, legerat stål, 0 graders spetsvinkel, svart handtag | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Ja0.12 "utbytbarYttreFjäderbelastad spärr som låses i önskad storlek1 951 kr
PROTO J370 Låsringstång 0.038in 45 grader | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 till 9/16 "1/2 till 25/32 "Nej0.038 "FastCabrioletRöd plastisol477SEK
PROTO J371 Låsringstång 0.038in 90 grader | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 till 1 "1/8 till 5/32 "Nej0.038 "FastCabrioletRöd plastisol462SEK
PROTO J372 Hållringstång 0.047 In | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 till 7/8 "Nej0.047 "FastCabrioletRöd plastisol473SEK
PROTO J373 Hållringstång 0.047in 45 grader | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 till 1-1 / 64 "13/16 till 1 "Nej0.047 "FastCabrioletDämpat grepp515SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J376 hållarringstång 0.070 tum 90 grader
542SEK /enhet