Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J4983 13 delar lång sexkantnyckelsats, legeringsstålkonstruktion | AG9FYU 1FX41

PROTO J4983 13 delar lång sexkantnyckelsats, legeringsstålkonstruktion

Finns i lager
Artikel: AG9FYU Modell: J4983Korsreferens: 1FX41
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
315SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Nyckelsats
Armlängd2.8 "till 6.75"
ArmtypLång
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
FinishSvartoxid
Hantera materialLegerat stål
Hantera typEnkel
MätningstypSAE
Antal bitar13
FormaL
StorlekodS17
Storlekar ingår0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Proto J4983 insexnyckelsats för att driva skruvar och bultar med sexkantshylsa
    • Svart oxidfinish för hög nötningsbeständighet
    • Innehåller en gjuten plasthållare

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarArmlängdArmtypFormaStorlekar ingårTether kapabelFinishHantera materialPris
PROTO J4985 Hexnyckelsats 1.5 - 6 mm L-formad kort | AA9UXC 1FX39 J498571.73 "till 3.46"Kort-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartLegerat stål131SEK
PROTO J4984 Hexnyckelsats 1.5 - 10mm L-formad kort | AA9UXD 1FX40 J498491.7 "till 4.3"Kort-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartLegerat stål221SEK
PROTO J4982 insexnyckelsats 5/64 - 1/4 tum L -formad kort | AA9UXE 1FX42 J498271.88 "till 3.25"Kort-5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidStål81SEK
PROTO J4981 sexkantsnyckelsats, L-formad, SAE, kort arm, svartoxidfinish - 11 st | AA9UXF 1FX43 J4981111.7 "till 3.25"Kort-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidLegerat stål116SEK
PROTO J4980 insexnyckelsats, L-formad, 3/64 till 3/8 tum, legerat stål, 13 st | AA9UXG 1FX44 J4980131.7 "till 4.25"Kort-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidLegerat stål221SEK
PROTO J4968 Hexnyckelsats 5/64 - 3/8 tums T-handtag | AD2LDB 3R792 J4968116"--5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidVinyl2 034 kr
PROTO J4969 Hexnyckelsats 2 - 6mm T-handtag Ergonomisk | AD2LDC 3R793 J496966"--2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidVinyl944SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J4983 13 delar lång sexkantnyckelsats, legeringsstålkonstruktion
315SEK /enhet