Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J6006NMC-TT vridmomentnyckel 3/8 drev 16 - 80 Nm | AF8AHE 24AJ63

PROTO J6006NMC-TT Tether Momentnyckel 3/8 Drive 16 - 80 Nm

Finns i lager
Artikel: AF8AHE Modell: J6006NMC-TTKorsreferens: 24AJ63
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
4 400 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTether Ready Mikrometer Momentnyckel
Noggrannhet+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 till 100% av full skala
Kalibrerings certifikatNej
Drivstorlek3 / 8 "
HandleRäfflat stål
Head Typspärr
MaterialStål
MätningstypFotpund
Total längd15.5 "
Primära skalningssteg0.5 Nm
Primärt skalområde16 till 80 Nm
Spärrvinkel15 grader
RotationCW / CCW
Sekundära skalningssteg0.5 fot.lb.
Sekundärt skalområde11.1 till 62.6 ft.-lb.
Tänder24
Tether kapabelKoppling klar
Visuella / hörbara indikatorerKlicka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4625
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)49.02
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8204110060

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekMätningstypTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdePris
PROTO J6014C-TT Momentnyckel för kopplingsdon 1/2 drivenhet 50-250 fot Lb | AB7UFX 24AJ65 J6014C-TT1 / 2 "Foot-Pound / Newton-Meter28.125 "1 fot.lb.50 till 250 ft.-lb.4 730 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J6006NMC-TT Tether Momentnyckel 3/8 Drive 16 - 80 Nm
4 400 kr /enhet