Proto J6232CERT vridmomentmultiplikator gör det enkelt att dra åt eller lossa envisa muttrar och bultar. Den hittar tillämpningar inom fordons-, bygg- och tillverkningsindustrin. Denna enhet minskar fysisk belastning och sparar tid.
Funktioner:
- Proto vridmomentmultiplikator har ett vridmomentförhållande på 1:18.5, vilket gör att den kan producera upp till 3200 lb-ft.
- Den har kromfinish för att förhindra korrosion.
- Denna vridmomentmultiplikator har överbelastningsskydd för att undvika slitage på grund av överdriven kraftapplicering.
- Den har en noggrannhet på +/-5 % och ger konsekventa vridmomentavläsningar.
- Proto J6232CERT vridmomentmultiplikator använder ett tvåstegs planetväxelsystem för enkel användning.
Kompatibla tillbehör:
- Proto J6201 Air Drive: Detta tillbehör ger strömförsörjning för att minska förarens trötthet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en vridmomentmultiplikator och en slagnyckel?
A. En vridmomentmultiplikator är ett handmanövrerat verktyg som ger exakt vridmomentkontroll. En slagnyckel, å andra sidan, använder höga slagkrafter för att applicera vridmoment snabbt, vilket gör den lämplig för uppgifter som att ta bort muttrar på fordonshjul.
F. Vilka är tecknen på att en vridmomentmultiplikator kan behöva underhåll eller kalibrering?
A. Tecken på potentiella problem inkluderar minskad noggrannhet, ovanliga ljud, svårigheter att vrida handtaget eller synligt slitage.