QMARK MUH158 Unit Heater 15kw 208v | AB8CUY 25D253

QMARK MUH158 Enhetsvärmare 15kw 208v

Finns i lager
Artikel: AB8CUY Modell: MUH158Korsreferens: 25D253

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 825 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElvärmare
Luftflöde910 cfm
Förstärkare AC72.0/41.6
BtuH51,180
Kontaktors spolspänning24
Djup12.75 "
Höjd21.75 "
Horisontellt luftkast35 ft.
HusfinishPolyester pulverlack
Husets material20 ga Stål
Hz60
kW15.0
Max. Monteringshöjd11 ft.
MonteringstypVertikal eller horisontell
Fas1 eller 3
Temp. Stiga52 grader F
Vertikal golvtäckning20 ft.
Vertikal montering H20 ft.
Spänning208
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.02
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8516290030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigaLuftflödeFörstärkare ACSpänningBreddBtuHDjupHöjdPris
QMARK MUH0321 Enhetsvärmare 3kw 240 / 208v | AB8CTZ 25D231 MUH032127 grader F350 cfm11.0/12.5208/24014 "7500/10,2007.5 "16 "10 737 kr
QMARK MUH0341 Enhetsvärmare 3kw 480v | AB8CUA 25D232 MUH034127 grader F350 cfm3.648014 "10,2007.5 "16 "14 365 kr
QMARK MUH0381 Enhetsvärmare 3kw 208v | AB8CUB 25D233 MUH038127 grader F350 cfm14.520814 "10,2007.5 "16 "10 737 kr
QMARK MUH0521 Elektrisk enhetsvärmare, 5kW, 208/240 V | AB8CUC 25D234 MUH052145 grader F350 cfm17.8/20.8208/24014 "12,600/17,0007.5 "16 "12 371 kr
QMARK MUH0541 Enhetsvärmare 5kw 480v | AB8CUD 25D235 MUH054145 grader F350 cfm6.048014 "17,0007.5 "16 "16 377 kr
QMARK MUH0581 Enhetsvärmare 5kw 208v | AB8CUE 25D236 MUH058145 grader F350 cfm24.0/13.920814 "17,0007.5 "16 "12 107 kr
QMARK MUH072 Enhetsvärmare 7.5kw 240 / 208v | AB8CUF 25D237 MUH07237 grader F650 cfm31.3/27.0208/24019 "19,100/25,6007.5 "21.75 "17 109 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QMARK MUH158 Enhetsvärmare 15kw 208v
29 825 kr /enhet