QMARK SDH6093 Elektrisk luftvärmefläkt tvungen 600v 60 | AC2AEV 2HDA7

QMARK SDH6093 Elektrisk luftvärmare fläkt forcerad 600v 60

Finns i lager
Artikel: AC2AEV Modell: SDH6093Korsreferens: 2HDA7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

106 377 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk strålningsvärmare
Lufttemp. Stiga70 till 173 grader F
Förstärkare AC58.9
BtuH-utgång204600
FärgRed
Djup25.5 "
Värmare TypFläkt tvingad
Höjd38.5 "
Hz60
kW60
NEMA Plug-konfigurationHårdkopplad
Antal värmeinställningar1 Kan kopplas till lägre kW-effekt
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Fas3
SäkerhetsfunktionerÖver temperaturskydd
Spänning600
Watt60000
Bredd44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 76.5
Fartygets höjd (cm)97.79
Fartygets längd (cm)111.76
Fartygets bredd (cm)64.52
HS-kod8516290030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACBtuH-utgångkWWattPris
QMARK SDH3093 Elektrisk luftvärmefläkt Tvingad 600v 30 | AC2AER 2HDA3 SDH309330.0102300303000072 891 kr
QMARK SDH4893 Elektrisk luftvärmefläkt tvungen 600v 48 | AC2AET 2HDA5 SDH489347.3163776484800093 049 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QMARK SDH6093 Elektrisk luftvärmare fläkt forcerad 600v 60
106 377 kr /enhet