Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QORPAK GLC-01750 Flaska 4 ounce - förpackning om 24 | AD4MUR 41U220

QORPAK GLC-01750 Flaska 4 ounce - förpackning om 24

Finns i lager
Artikel: AD4MUR Modell: GLC-01750Korsreferens: 41U220
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
1 189 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
Body MaterialGlas
Kapacitet4 oz.
StängningsfärgSvart
StängningsmaterialFenol / polyeten
Diameter51mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd86mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek48-400 mm
FormaAC-omgång

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.61
Fartygets höjd (cm)19.21
Fartygets längd (cm)9.36
Fartygets bredd (cm)31.27
HS-kod7010900540
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellExamensintervallKroppsfärgKapacitetHöjdMunSkruvstängningsstorlekFormaBreddPris
QORPAK GLC-01217 Flaska Smal mun 960 ml 32 uns - Förpackning med 12 | AD2WGL 3VDV9 GLC-01217Inte specificeradRensa960 ml / 32 oz.210mmSmal33-400 mmBoston -rundan-984SEK
QORPAK GLC-02032 flaska smal mun 960 ml 32 uns - förpackning med 12 | AD2WGN 3VDW6 GLC-02032Inte specificeradBärnsten960 ml / 32 oz.217mmSmal33-400 mmBoston -rundan-1 455 kr
QORPAK GLC-02135 Boston Bottle Wide Mouth 500 Ml - Förpackning med 12 | AD2WGP 3VDX3 GLC-02135Inte specificeradBärnsten500 ml / 16 oz.146mmbrett53-400 mmBoston -rundan-1 054 kr
QORPAK GLC-02161 flaska med bred mun 950 ml 32 uns - förpackning med 12 | AD2WGQ 3VDX6 GLC-02161Inte specificeradBärnsten950 ml / 32 oz.178mmbrett53-400 mmRunda-1 284 kr
QORPAK GLA-00806 Flaska 1 uns förpackning med 48 | AD4MPJ 41U117 GLA-00806Inte specificeradRensa1 Oz.79mmSmal20-400 mmBoston -rundan-1 005 kr
QORPAK GLA-00809 Flaska 2 uns - 24-pack | AD4MPK 41U118 GLA-00809Inte specificeradRensa2 oz.94mmSmal20-400 mmBoston -rundan-563SEK
QORPAK GLA-00811 Flaska 4 uns - Förpackning med 24 | AD4MPL 41U119 GLA-00811Inte specificeradRensa4 oz.112mmSmal22-400 mmBoston -rundan-660SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLC-01750 Flaska 4 ounce - förpackning om 24
1 189 kr /enhet