QORPAK GLC-02114 Flaska 250 ml - Förpackning med 84 | AD4MWM 41U262

QORPAK GLC-02114 Flaska 250 ml - förpackning om 84

Finns i lager
Artikel: AD4MWM Modell: GLC-02114Korsreferens: 41U262

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 045 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackerflaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgBärnsten
Body MaterialGlas
Kapacitet250mL
StängningsfärgGrön
StängningsmaterialVärmehärdad F217 / PTFE
Diameter65mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd119mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek45-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.8
Fartygets höjd (cm)88.32
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)42.16
HS-kod7010900530
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetStängningsfärgStängningsmaterialDiameterHöjdSkruvstängningsstorlekPris
QORPAK GLC-02152 flaska brett 32 uns förpackningsglas - förpackning med 12 | AB6HWV 21RM46 GLC-0215232 oz.SvartPolypropen / PTFE99mm178mm53-400 mm1 574 kr
QORPAK GLC-02081 Flaska 30 ml - 24-pack | AD4MWB 41U252 GLC-0208130mLGrönVärmehärdad F217 / PTFE37mm65mm28-400 mm1 124 kr
QORPAK GLC-02085 Flaska 30 ml - 24-pack | AD4MWD 41U254 GLC-0208530mLSvartFenol / PolyCone37mm65mm28-400 mm905SEK
QORPAK GLC-02089 Flaska 30 ml - 24-pack | AD4MWE 41U255 GLC-0208930mLSvartFenolmassa / vinyl37mm65mm28-400 mm874SEK
QORPAK GLC-02096 Flaska 60ml - 24-pack | AD4MWG 41U257 GLC-0209660mLGrönVärmehärdad F217 / PTFE44mm75mm33-400 mm1 306 kr
QORPAK GLC-02101 Flaska 60ml - 24-pack | AD4MWJ 41U259 GLC-0210160mLSvartFenol / PolyCone44mm75mm33-400 mm1 174 kr
QORPAK GLC -02106 Flaska 60ml - Förpackning med 24 | AD4MWK 41U260 GLC-0210660mLSvartFenolmassa / vinyl44mm75mm33-400 mm1 025 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLC-02114 Flaska 250 ml - förpackning om 84
6 045 kr /enhet