RAMFAN UB20XX Fläkt med begränsat utrymme med kanalexplosionssäker 8 tum 1/4HP 230V | AG9HNU 20LP10

RAMFAN UB20XX Fläkt med begränsat utrymme med kanalexplosionssäker 8 tum 1/4HP 230V

Finns i lager
Artikel: AG9HNU Modell: UB20XXKorsreferens: 20LP10

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 928 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFan i begränsat utrymme
Amps1.2
Fläkt / fläkthastighet2850 rpm
FärgSvart
Kanal Dia.8"
Höjd14 "
HP1/3
Längd35 "
MaterialUV-beständigt antistatiskt polyetenhus
Maximalt flöde i fri luft819 cfm
TypAxiellt explosionsskydd
Spänning230V
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)68.58
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Högtrycksfläkt konstruerad för att tillföra en stor mängd frisk luft till öppna gropar, tankar och underjordiska valv
    • Har ett polykarbonathölje för att ge motståndskraft mot brand, kemikalier, oavsiktliga slag och extrema väderförhållanden
    • Flexibel ledande kanal för korrekt luftflödesriktning
    • Lätt och kompakt motorkapsling utrustad med en startmotor för att förhindra risken för oavsiktlig uppstart
    • Integrerade kanaladaptrar för säker fastsättning till antistatiska kanaler

Produktvarianter

ProduktModellTypAmpsFärgSpänningBreddKanal Dia.HöjdHPPris
RAMFAN EFi50 Confined Space Fan Axial 16 tum 1/2 hk | AF3QHM 8AWU3 EFi50Axial-Gul115 / 240 VAC18 "16 "19 "1 / 2 hp27 253 kr
RAMFAN UB30 begränsad rymdfläkt axiell kanal 12 tum 1 hk | AF4ALM 8NA17 UB30Axial8Gul115 / 240 VAC16 "12 "20 "1 hk10 630 kr
RAMFAN EFI50 Fläkt med begränsat utrymme axiell 16 tum 1/2 HP 230V | AG9HNK 20LN97 EIF50Axial10Gul230V18 "16 "19 "1/227 253 kr
RAMFAN UB20 Fläkt med begränsat utrymme 8 In 1/4 HP 230V | AG9HNP 20LP06 UB20Axial1.3Gul230V12 "8"14 "1/37 461 kr
RAMFAN UB20 Fläkt / avgassats 8 tum 1/3 HP 230V | AG9HNQ 20LP07 UB20Axial1.3Gul230V12 "8"14 "1/37 461 kr
RAMFAN UB20 Fläkt / avgassats 8 tum 1/3 HP 230V | AG9HNR 20LP08 UB20Axial1.3Gul230V12 "8"14 "1/37 423 kr
RAMFAN UB20XX Fläkt med begränsat utrymme med kanalexplosionssäker 8 tum 1/4HP 230V | AG9HNX 20LP13 UB20XXAxiellt explosionsskydd1.2Svart230V12 "8"14 "1/368 610 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAMFAN UB20XX Fläkt med begränsat utrymme med kanalexplosionssäker 8 tum 1/4HP 230V
43 928 kr /enhet