RAMFAN EFI50 Fläkt med begränsat utrymme axiell 16 tum 1/2 HP 230V | AG9HNK 20LN97

RAMFAN EFI50 Confined Space Fläkt Axial 16 Inch 1/2 HP 230V

Finns i lager
Artikel: AG9HNK Modell: EFI50Korsreferens: 20LN97

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 059 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFan i begränsat utrymme
Amps10
Fläkt / fläkthastighet2850 rpm
FärgGul
Kanal Dia.16 "
Höjd19 "
HP1/2
Längd16 "
MaterialKemikaliebeständigt ABS-hölje
Maximalt flöde i fri luft3200 cfm
TypAxial
Spänning230V
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)43.18
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypAmpsFärgSpänningBreddKanal Dia.HöjdHPPris
RAMFAN EFi50 Confined Space Fan Axial 16 tum 1/2 hk | AF3QHM 8AWU3 EFi50Axial-Gul115 / 240 VAC18 "16 "19 "1 / 2 hp27 253 kr
RAMFAN UB30 begränsad rymdfläkt axiell kanal 12 tum 1 hk | AF4ALM 8NA17 UB30Axial8Gul115 / 240 VAC16 "12 "20 "1 hk11 655 kr
RAMFAN UB20 Fläkt med begränsat utrymme 8 In 1/4 HP 230V | AG9HNP 20LP06 UB20Axial1.3Gul230V12 "8"14 "1/37 461 kr
RAMFAN UB20 Fläkt / avgassats 8 tum 1/3 HP 230V | AG9HNQ 20LP07 UB20Axial1.3Gul230V12 "8"14 "1/37 461 kr
RAMFAN UB20 Fläkt / avgassats 8 tum 1/3 HP 230V | AG9HNR 20LP08 UB20Axial1.3Gul230V12 "8"14 "1/311 679 kr
RAMFAN UB20XX Fläkt med begränsat utrymme med kanalexplosionssäker 8 tum 1/4HP 230V | AG9HNU 20LP10 UB20XXAxiellt explosionsskydd1.2Svart230V12 "8"14 "1/350 063 kr
RAMFAN UB20XX Fläkt med begränsat utrymme med kanalexplosionssäker 8 tum 1/4HP 230V | AG9HNX 20LP13 UB20XXAxiellt explosionsskydd1.2Svart230V12 "8"14 "1/368 610 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAMFAN EFI50 Confined Space Fläkt Axial 16 Inch 1/2 HP 230V
31 059 kr /enhet