Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD WS-3822 Kilankare, 3/8-16 Gängstorlek, Stål, 3/8 Inch Dia., 50PK | CG8YRV 3A445

RED HEAD WS-3822 Kilankare, 3/8-16 gängstorlek, stål, 3/8 tum Dia., 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8YRV Modell: WS-3822Korsreferens: 3A445

Få det Maj 15, Onsdag
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
886SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd2 1 / 4 "
AnkarmaterialStål
Inbäddning i betong1 1 / 2 "
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeEj betygsatt
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek3 / 8 "
Min. Inbäddning1 1 / 2 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 8
Tråd storlek3 / 8-16
Ultimate Pullout (Lb.)2,240
Ultimate Shear (Lb.)2,620 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2,620
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)2,240
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.845
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inkluderar: muttrar och brickor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD WS-3822 Kilankare, 3/8-16 gängstorlek, stål, 3/8 tum Dia., 50PK
886SEK /packa