Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD WW-10090 Kilankare, 304 rostfritt stål, 1 X 9 tums storlek, 5Pk | AA7FVM 15X117

RED HEAD WW-10090 Kilankare, 304 rostfritt stål, storlek 1 X 9 tum, 5Pk

Finns i lager
Artikel: AA7FVM Modell: WW-10090Korsreferens: 15X117
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
10 003 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1"
Ankarlängd9"
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong4-1 / 2 "
FinishEnkel
Grade304
Material304 Stainless Steel
Max. Arbetstjocklek3.5
Min. Inbäddning4.5 "
gäng~~POS=TRUNC2 1 / 2
Tråd storlek1-8
TypFullt gängat
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)22820
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)20180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.9365
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318152091
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD WW-10090 Kilankare, 304 rostfritt stål, storlek 1 X 9 tum, 5Pk
10 003 kr /packa