Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖTT HUVUD WW-1416 Kilankare, 1/4-20 gängstorlek, 304 rostfritt stål, 1/4 tum Dia., 100PK | CG8YTK 2G554

RED HEAD WW-1416 Kilankare, 1/4-20 gängstorlek, 304 rostfritt stål, 1/4 tum Dia., 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8YTK Modell: WW-1416Korsreferens: 2G554
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
2 732 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd1 3 / 4 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong1 1 / 8 "
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade304
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek3 / 8 "
Min. Inbäddning1 1 / 8 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek1 / 4-20
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1,400
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1,780
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4625
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inkluderar: muttrar och brickor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD WW-1416 Kilankare, 1/4-20 gängstorlek, 304 rostfritt stål, 1/4 tum Dia., 100PK
2 732 kr /packa