Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REED INSTRUMENT R8050-KIT Ljudnivåmätare och kalibratorsats, 35 till 135 dB, 31.5 Hz till 8 kHz | CD4DDM 161D41

REED INSTRUMENTS R8050-KIT ljudnivåmätare och kalibratorsats, 35 till 135 dB, 31.5 Hz till 8 kHz

Finns i lager
Artikel: CD4DDM Modell: R8050-KITKorsreferens: 161D41
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
6 811 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital ljudnivåmätarsats

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.925
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

REED Instruments R8050-KIT ljudnivåmätarsats består av en ljudnivåmätare, kalibrator och en hård bärväska. Den är idealisk för att mäta industriella maskiner/utrustning och byggarbetsplatsers ljudnivåer för att säkerställa säkra arbetsförhållanden.

Funktioner:

  • REED Instruments R8050-KIT ljudnivåmätarsats har en mikrofonvindruta för att eliminera vindbrus för noggranna mätningar.
  • Mätaren har en automatisk avstängningsfunktion som stänger av den om den lämnas inaktiv i mer än 15 minuter och en bakgrundsbelyst 4-siffrig LCD-skärm för enkla observationer.
  • Denna sats mätare har en indikator för lågt batteri som meddelar användarna att byta batteri och har dubbla intervall (högt och lågt) mätförmåga för snabb (125 ms) och långsam (1 s) tidsviktning.
  • Ljudnivåkalibratorn genererar en stabil akustisk signal vid en kontrollerad frekvens och amplitud för att verifiera din ljudnivåmätares noggrannhet.
  • Den hårda bärväskan är idealisk för att förvara och transportera ljudnivåmätaren och kalibratorn.

Kompatibla tillbehör:

  • REED-instrument R1500 Lättviktsstativ: Detta höjdjusterbara stativ är lämpligt för att montera ljudnivåmätaren för akustiska mätningar under långa varaktigheter.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • IEC
  • ANSI

Vanliga frågor och svar:

F. Hur ser man endast de maximala ljudnivåerna under mätning?

A.

  • Tryck på knappen 'MAX/HOLD' för att visa de maximala registrerade värdena.
  • I det här läget uppdateras mätaren endast när den upptäcker en avläsning som är högre än den aktuella maximala avläsningen.

F. Hur håller man en specifik avläsning i denna ljudnivåmätare?

A. Tryck och håll in 'MAX/HOLD'-knappen tills både 'MAX'- och 'HOLD'-ikonerna visas. Denna åtgärd kommer att frysa displayens aktuella avläsning.

F. Vilken noggrannhet har denna kits kalibrator?

A. +/-0.05 %.

F. Vilka är de idealiska driftsförhållandena för denna sats ljudnivåmätare och kalibrator?

A.

  • Temperatur - 32 till 122 grader F
  • Relativ luftfuktighet - 0 till 85 %

Produktvarianter

ProduktModellPris
REED INSTRUMENT R8080-KIT Ljudnivåmätare, 20 Hz Till 8 kHz, USB, 4-siffrig LCD | CD6FXY 328YL0 R8080-KIT8 911 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REED INSTRUMENTS R8050-KIT ljudnivåmätare och kalibratorsats, 35 till 135 dB, 31.5 Hz till 8 kHz
6 811 kr /enhet