REELCRAFT 601031-60 tvillingsvetsning, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 60 fot | BT7VMV

REELCRAFT 601031-60 Tvillingsvetsning, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 60 fot

Finns i lager
Artikel: BT7VMV Modell: 601031-60

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 120 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsslang
Slutmontering 19 / 16-18 RH / LH (F)
Slang-ID1 / 4 "
Slanglängd 60ft.
SlangmaterialGummi
Slangtyp Tvillingsvetsning
Max. Temp.150 grader F.
Tryck200 psi
Vikt14.41 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.7285

Produktinformation:

,Reelcrafts dubbelsvetsning, T-kvalitetsslang för mapp, propan, natur- och bränslegas. Se till att det erforderliga arbetstrycket inte överstiger värdet som anges i tabellen.,

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT 601031-60 Tvillingsvetsning, innerdiameter 1/4 tum, 200 psi, slanglängd 60 fot
4 120 kr /enhet