REELCRAFT AV5425 ELP fjäderreturslangrulle, 25 fot, 1/4 tum Storlek Mnpt, 300 Psi Max drifttryck | CT8WAH 59LK52

REELCRAFT AV5425 ELP fjäderretur slangrulle, 25 fot, 1/4 tum Storlek Mnpt, 300 Psi Max drifttryck

Finns i lager
Artikel: CT8WAH Modell: AV5425 ELPKorsreferens: 59LK52

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 199 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75

Produktinformation:

,Den AV5425 ELP inneslutna slangupprullaren från Reelcraft är designad för flygtrafik. Rullan är vår mest kompakta design som klarar 25 fot av 1/4 tums slang och är tillräckligt liten för att integreras i flygservicestationer eller inuti lastbilsskåp. Den levereras med en tuff entrådig flätslang för att motstå nötning och krossning., , ,Kompakt – Designad för trånga utrymmen så att den kan monteras inuti skåp., Hållbar – Rulla är gjord av kraftigt industristål och slangen är nötnings- och krossbeständig entrådsfläta., ,Extra skydd – Rullarna har ett stålhölje som ger en extra nivå av skydd för slangen från potentiellt skadligt främmande skräp. Rullens design gör att locket kan tas bort från vardera sidan av rullen för att ge tillgång till de flesta delar som kan repareras., ,Tillverkad i USA, ,

Produktvarianter

ProduktModellPris
REELCRAFT AV4425 OLP Fjäderretur slangrulle, 25 Ft, 300 Psi Max Drifttryck | CT8WAJ 56MW37 AV4425 OLP7 709 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT AV5425 ELP fjäderretur slangrulle, 25 fot, 1/4 tum Storlek Mnpt, 300 Psi Max drifttryck
7 199 kr /enhet