REELCRAFT CT6100HN 1 slangupprullare vev 3/8 tum Id x 100 fot | AE4HRX 5KPD1

REELCRAFT CT6100HN 1 slangupprullare handvev 3/8 tum Id x 100 fot

Finns i lager
Artikel: AE4HRX Modell: CT6100HN 1Korsreferens: 5KPD1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
FärgRed
ByggAlla bultade enhet
VäxeltypHandvev
FinishPulverlackat
Höjd15.625 "
Slang slutar3/8 "(M) NPT
Slang-IDN
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd100ft.
Slangutlopp (in.)3/8 "(F) NPT
Längd13.25 "
Max. Tryckbetyg5000 psi
Max. Temp. Räckvidd (F)210 grader F
MonteringGolv, vägg, bänk och lastbil
Ingår ejSlang
Spolinlopp3/8 "(M) NPT
Tätningstypbra
Vridbart materialStål
TypMedium Duty, luft / vatten
Bredd19.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.885
Fartygets höjd (cm)44.2
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFärgVäxeltypMax. Temp.MonteringClassic OutletSpolinloppTätningstypPris
REELCRAFT CT6050HN 1 slangupprullare Handrank 3/8 tum Id x 50 fot | AE4HRW 5KPD0 CT6050HN 1SlangvindaSvartHandvev-Golv, vägg, bänk och lastbil-3/8 "(M) NPTbra3 044 kr
REELCRAFT CU6050LN Handvevsslangrulle, innerdiameter 3/8 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | AM2JJD CU6050LNHand vevslangsrulle--150 grader F.-3/8 "NPT (F)--1 741 kr
RFQ
REELCRAFT CU8100LN Handvevsslangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 100 fot | AY9WYH CU8100LNHand vevslangsrulle--150 grader F.-1/2 "NPT (F)--2 371 kr
REELCRAFT CU8050LN Handvevsslangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | AY9WZC CU8050LNHand vevslangsrulle--150 grader F.-1/2 "NPT (F)--2 093 kr
REELCRAFT CU6100LN Handvevsslangrulle, innerdiameter 3/8 tum, 300 psi, slanglängd 100 fot | AY9XBQ CU6100LNHand vevslangsrulle--150 grader F.-3/8 "NPT (F)--2 224 kr
REELCRAFT CT6050LN Handvevslangupprullare, innerdiameter 1 tum, 300 Psi, slanglängd 50 fot | BT6MHN CT6050LNHand vevslangsrulle--150 grader F.-1/2 "NPT (F)--1 932 kr
RFQ
REELCRAFT CT6050HN Handvevslangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 5000 Psi, slanglängd 50 fot | BT6MHR CT6050HNHand vevslangsrulle-------2 546 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT CT6100HN 1 slangupprullare handvev 3/8 tum Id x 100 fot
3 633 kr /enhet