,Reelcrafts serie C slangupprullare är designade för lättare applikationer som kräver längre längder av lågtrycksluft- eller vattenslang. Handvev med en balanserad mässingsväng och mässingsinlopp, Series C är produkten av lättare viktkomponenter och framåtsträvande design. Rullar i denna familj drar nytta av en tuff, korrosionsbeständig pulverlackfärg. Alla rullar har ett dragbrott för att förhindra att rullarna lossas när rullarna inte används. Series C är ett ekonomiskt val för att lagra och hämta slang., , ,Kvalitetsfinish och korrosionsbeständig – Individuellt pulverlackerade komponenter erbjuder maximalt skydd mot för tidig korrosion., ,Låg kostnad – Den enkla och effektiva designen möjliggör ekonomisk förvaring och återhämtning av slang., ,Lätt att använda – Det roterande handtaget gör att slangen kan hämtas med lätthet., ,Lätt att montera ? De 4 slitsade hålen i basen gör rullen lätt att montera och justera., ,