REELCRAFT CU8100LN Handvevsslangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 100 fot | AY9WYH

REELCRAFT CU8100LN Handvev slangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 100 fot

Finns i lager
Artikel: AY9WYH Modell: CU8100LN

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 371 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle
SlangNej
Slang-ID1 / 2 "
Slanglängd100ft.
Slang utanför Dia.0.75 "
Inlopp1/2 "NPT (F)
Max. Temp.150 grader F.
Classic Outlet1/2 "NPT (F)
Tryck300 psi
Vikt20 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65

Produktinformation:

,Reelcrafts serie C slangupprullare är designade för lättare applikationer som kräver längre längder av lågtrycksluft- eller vattenslang. Handvev med en balanserad mässingsväng och mässingsinlopp, Series C är produkten av lättare viktkomponenter och framåtsträvande design. Rullar i denna familj drar nytta av en tuff, korrosionsbeständig pulverlackfärg. Alla rullar har ett dragbrott för att förhindra att rullarna lossas när rullarna inte används. Series C är ett ekonomiskt val för att lagra och hämta slang., , ,Kvalitetsfinish och korrosionsbeständig – Individuellt pulverlackerade komponenter erbjuder maximalt skydd mot för tidig korrosion., ,Låg kostnad – Den enkla och effektiva designen möjliggör ekonomisk förvaring och återhämtning av slang., ,Lätt att använda – Det roterande handtaget gör att slangen kan hämtas med lätthet., ,Lätt att montera ? De 4 slitsade hålen i basen gör rullen lätt att montera och justera., ,

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFärgVäxeltypMax. Temp.MonteringClassic OutletSpolinloppTätningstypPris
REELCRAFT CT6050HN 1 slangupprullare Handrank 3/8 tum Id x 50 fot | AE4HRW 5KPD0 CT6050HN 1SlangvindaSvartHandvev-Golv, vägg, bänk och lastbil-3/8 "(M) NPTbra3 044 kr
REELCRAFT CT6100HN 1 slangupprullare vev 3/8 tum Id x 100 fot | AE4HRX 5KPD1 CT6100HN 1SlangvindaRedHandvev-Golv, vägg, bänk och lastbil-3/8 "(M) NPTbra3 633 kr
REELCRAFT CU6050LN Handvevsslangrulle, innerdiameter 3/8 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | AM2JJD CU6050LNHand vevslangsrulle--150 grader F.-3/8 "NPT (F)--1 741 kr
RFQ
REELCRAFT CU8050LN Handvevsslangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | AY9WZC CU8050LNHand vevslangsrulle--150 grader F.-1/2 "NPT (F)--2 093 kr
REELCRAFT CU6100LN Handvevsslangrulle, innerdiameter 3/8 tum, 300 psi, slanglängd 100 fot | AY9XBQ CU6100LNHand vevslangsrulle--150 grader F.-3/8 "NPT (F)--2 224 kr
REELCRAFT CT6050LN Handvevslangupprullare, innerdiameter 1 tum, 300 Psi, slanglängd 50 fot | BT6MHN CT6050LNHand vevslangsrulle--150 grader F.-1/2 "NPT (F)--1 932 kr
RFQ
REELCRAFT CT6050HN Handvevslangupprullare, innerdiameter 3/8 tum, 5000 Psi, slanglängd 50 fot | BT6MHR CT6050HNHand vevslangsrulle-------2 546 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT CU8100LN Handvev slangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 100 fot
2 371 kr /enhet