REELCRAFT S601015-100 1 Luftslang för flera ändamål 3/8 tum 100 fots längd | AC2ZWB 2PLC5

REELCRAFT S601015-100 1 multifunktionsluftslang 3/8 tum 100 fot längd

Finns i lager
Artikel: AC2ZWB Modell: S601015-100 1Korsreferens: 2PLC5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 716 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultipurpose luftslang
FärgRed
KopplingsmaterialMässing
OmslagsmaterialPVC
Monteringsstorlek1/2 x 3/8 "NPTF (M)
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd100ft.
Max. Tryck300 psi
Utanför Dia.0.64 "
FörstärkningNylonfläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd0 till 150 grader F
RörmaterialPVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.5125
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)34.54
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod4009320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kopplad montering / bulk (kopplad montering)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstorlekLängdPris
REELCRAFT S601013-35 1 slangmontering 3/8 tum 35 fotlängd | AA9WPX 1GYJ4 S601013-35 11/4 x 1/4 "NPTF (M)35ft.1 118 kr
REELCRAFT 601017-50 1 slangmontering 3/8 tum 50 fotlängd | AA9WPY 1GYJ5 601017-50 11/2 x 1/4 "NPTF (M)50ft.1 104 kr
REELCRAFT S601013-25 1 mångsidig luftslang 3/8 tum 25 fot längd | AC2ZVW 2PLA9 S601013-25 11/4 x 1/4 "NPTF (M)25ft.986SEK
REELCRAFT S601012-25 1 Luftslang med flera ändar 3/8 tum 25 fotlängd | AC2ZVX 2PLC1 S601012-25 11/4 x 3/8 "NPTF (M)25ft.1 027 kr
REELCRAFT S601012-35 1 Luftslang med flera ändar 3/8 tum 35 fotlängd | AC2ZVY 2PLC2 S601012-35 11/4 x 3/8 "NPTF (M)35ft.1 100 kr
REELCRAFT S601013-50 1 Multipurpose Air Slang 3/8 tum 50 fotlängd | AC2ZVZ 2PLC3 S601013-50 11/4 x 1/4 "NPTF (M)50ft.1 344 kr
REELCRAFT S601012-50 1 Luftslang med flera ändamål 3/8 tum 50 fotlängd | AC2ZWA 2PLC4 S601012-50 11/4 x 3/8 "NPTF (M)50ft.1 277 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT S601015-100 1 multifunktionsluftslang 3/8 tum 100 fot längd
2 716 kr /enhet