REELCRAFT UR7800 OLB Slangrulle för dieselavgasvätskor, innerdiameter 1/2 tum, slanglängd 50 fot | BT7LYN

REELCRAFT UR7800 OLB Dieselavgasslangupprullare, innerdiameter 1/2 tum, slanglängd 50 fot

Artikel: BT7LYN Modell: UR7800 OLB
12 628 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
SlangNej
Slang-ID1 / 2 "
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.0.844 "
Inlopp1/2 "NPT (F)
Max. Temp.150 grader F.
Classic Outlet1/2 "NPT (F)
Tryck500 psi
Vikt44 kg

Produktinformation:

Reelcraft UR7800 OLB slangrulle för dieselavgasvätskor är speciellt utformad för dispensering av dieselavgasvätska (DEF) som används i dieselmotorer. Det hjälper framväxande DEF-servicestationer i marinor, lastbilshållplatser och garage. Denna slangupprullare hjälper till med en effektiv och bekväm dispensering av DEF, och säkerställer att fordon utrustade med selektiv katalytisk reduktion (SCR)-system har tillgång till den nödvändiga vätskan för utsläppskontroll.

Funktioner:

  • Den har inre vätskevägsdelar tillverkade av 304L rostfritt stål för korrosionsbeständighet och Viton O-ringar för effektiv tätning.
  • Denna Reelcraft UR7800 OLB slangupprullare har en stålstämpel konstruerad med strukturella former för att ge extra styrka och styvhet.
  • Den kommer med en öppen design, vilket ger enkel åtkomst till slitna föremål, medan den justerbara styrarmen och stötfångarstoppet kan justeras med standardverktyg för att underlätta underhållet.
  • Den är utrustad med delar av kolstål med en enhetlig polyesterpulverbeläggning före montering.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur väljer man en slangupprullare?

A.

  • Bedöm längden och bredden på din slang för att säkerställa kompatibilitet med rullen. Slangrullar rymmer vanligtvis slangar som sträcker sig från 100 till 400 fot långa.
  • Leta efter en slangupprullare konstruerad av högkvalitativa material som stål eller slitstark plast för att säkerställa lång livslängd och motståndskraft mot slitage.
  • Bestäm om du föredrar en fjäderdriven, handvev eller motordriven slangvinda baserat på dina preferenser och avsedd användning.
  • Fundera på om du behöver en väggmonterad, golvstående eller bärbar slangupprullare, beroende på dina krav på utrymme och rörlighet.
  • Utvärdera ytterligare funktioner som slangstyrningar, låsmekanismer och justerbara spänningskontroller för ökad bekvämlighet och funktionalitet.
  • Sätt en budget och jämför priser mellan olika märken och modeller för att hitta en slangupprullare som erbjuder det bästa värdet för pengarna samtidigt som du uppfyller dina krav.

F. Hur kan jag byta ut en slang på en DEF-slangupprullare?

A.

  • Börja med att ta bort U-bulten som håller slangen på plats med en skiftnyckel av lämplig storlek.
  • När U-bulten har tagits bort, använd en skiftnyckel av rätt storlek för att lossa slangen från rullen.
  • Efter att ha tagit bort den gamla slangen, lägg ut den nya slangen direkt framför cylindern.
  • Ta bort stötfångarstoppet från den gamla slangen och ställ det åt sidan för senare användning.
  • Installera den nya slangen på rullen och se till att den är ordentligt fastsatt.
  • Sätt tillbaka stötfångarstoppet på den nya slangen för att förhindra att det dras in för långt in i rullen.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSlang inuti Dia.LagerVäxeltypSlanglängdSlangmaterialSlang utanför Dia.Husets materialPris
REELCRAFT UR7850 OLB 1 Slangrulle 1/2 tum 50 fot längd 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Slangvinda1 / 2 "FettfriVårens återkomst50ft.--Stål16 945 kr
REELCRAFT UR7925 OLB 1 Slangrulle 3/4 tum 25 fot längd 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Slangvinda3 / 4 "FettfriVårens återkomst25ft.--Stål19 036 kr
REELCRAFT PW7600 OHP1 Slangupprullare 3/8 tum 50 fotlängd 4 Psi | AB500DGB 9CAG2 PW7600 OHP1Slangvinda3 / 8 "Permanent smordVårens återkomst50ft.--Stål10 429 kr
REELCRAFT F7925 OLP1 Slangupprullare 3/4 tum 25 fotlängd 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Slangvinda3 / 4 "Permanent smordVårens återkomst25ft.Syntetiskt gummi--9 719 kr
REELCRAFT 7650 OLP1 Slangrulle Industriell 3/8 tum 50 fotlängd | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Slangvinda3 / 8 "Permanent smordVårens återkomst50ft.PVC--7 701 kr
REELCRAFT 7850 OLP1 Slangupprullare Industriell 1/2 tum 50 fotlängd | AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Slangvinda1 / 2 "Permanent smordVårens återkomst50ft.PVC--8 357 kr
REELCRAFT 7600 OHP1 Slangrulle Industrial 3/8 tum 5000 psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Slangvinda3 / 8 "Permanent smordVårens återkomst50ft.---10 990 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT UR7800 OLB Dieselavgasslangupprullare, innerdiameter 1/2 tum, slanglängd 50 fot
12 628 kr /enhet