REES 04954-204 Kabelmanövrerad, båda sidoflaggindikatorer, 2 Nej / nc | AX3LCF

REES 04954-204 Kabelmanövrerad strömbrytare, flaggindikator på båda sidor, 2 nr/nc

Artikel: AX3LCF Modell: 04954-204
15 025 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabeldragare
Kontaktkonfiguration2 Nej + 2 Nc
Driftkraft6 lb
Dra kraft25 lb
Återställ typManuell

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Rees 04954-204 kabelmanövrerad strömbrytare är en mekanisk enhet som används i nödstopp och vanliga kretsstyrningsapplikationer. Det är en dubbelriktad strömbrytare som kan aktiveras genom att dra ett anslutet kabelrep från någon av dess ändar. Denna switch har 2 flaggor för trippindikering. Den kan installeras i transportörsystem för konstant kontroll i en nödsituation eller normal stoppdrift.

Funktioner:

  • Rees 04954-204 kabelmanövrerad strömbrytare är en strömbrytare av slak kabeltyp med 2 NO- och 2 NC-kontakter (på varje ände) som är guldpläterade för att förhindra missfärgning med hög motståndskraft.
  • Dess dubbla flaggor fungerar oberoende för att rotera 90 grader när den snubblar.
  • Flaggorna kan manuellt återställa de positiva brytningskontakterna genom att återställa flaggan till dess normala position.
  • Denna Rees 04954-204 kabelmanövrerade switch har en mekanisk livslängd på 150000 XNUMX operationer.
  • Den har två ledningsöppningar för att hantera en maximal rekommenderad kabellängd på 200 fot med 10 fot av maximalt intervallstöd.
  • Den levereras med en fiberflex packning för en oljetät tätning vid installation.
  • Switchens captive terminaler kan acceptera två #14 AWG tvinnade ledningar.

Kompatibla tillbehör:

  • Rees 02005-540 Neoprenpackning: Denna neoprenpackning kan ge skydd mot korrosiva miljöer efter installation.
  • Rees 40100-102 Pilotljus: Denna kontrollampa kan indikera strömbrytarens strömstatus.
  • Rees 02005-605 Spänne: Denna spännskruv används för att justera spänningen i sträckta kablar till önskad kabelspänningsinställningar.
  • Rees 02005-610 Kabel: Denna galvaniserade stålkabel används för att aktivera denna strömbrytare genom att dra i den.

Standarder och godkännanden:

  • UL 508
  • CSA C22.2
  • CE
  • IEC / EN 60947-5-1
  • DEMKO (FI-17205)
  • NEMA 4X (inomhus)
  • IP66

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är denna Rees 04954-204 kabelmanövrerade switch gjord av?

A. Rees 04954-204 kabelmanövrerade strömbrytares hölje har högkvalitativ pressgjuten aluminiumkonstruktion med gulfärgad pulverlackering.

F. Vad är utlösningskraften för denna Rees 04954-204 kabelmanövrerade switch?

A. Utlösningskraften för denna omkopplare per ände är 25 lb.

F. Vad är omgivningstemperaturområdet för denna Rees 04954-204 kabelmanövrerade strömbrytare?

A. Rees 04954-204 kabelmanövrerad strömbrytare kan fungera vid temperaturer som sträcker sig från 32 till 131 grader F (0 till 55 grader C). Den kan förvaras vid temperaturer från -40 till 185 grader F (-40 till 85 grader C).

Produktvarianter

ProduktModellFärgIndikatorDriftkraftDriftstypOperatörsfärgÅterställ typByt typPris
REES 03221-000 Repstyrd omkopplare | AX3KXP 03221-000---Tillfällig---4 798 kr
RFQ
REES 03275-000 Ropeomkopplare | AX3KXQ 03275-000---Tillfällig---3 884 kr
RFQ
REES 03275-500 Repmanövrerad omkopplare | AX3KXR 03275-500---Tillfällig---6 846 kr
RFQ
REES 04944-000 Kabelmanövrerad omkopplare | AX3LAF 04944-000Svart-3 lb--Manuell-8 561 kr
RFQ
REES 04944-020 Kabelmanövrerad strömbrytare, röd | AX3LAG 04944-020Red-3 lb--Manuell-8 561 kr
RFQ
REES 04944-040 Kabelmanövrerad strömbrytare, gul | AX3LAH 04944-040Gul-3 lb--Manuell-8 561 kr
RFQ
REES 04944-200 Kabeldriven strömbrytare | AX3LAJ 04944-200Svart-3.8 lb--Manuell-11 128 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REES 04954-204 Kabelmanövrerad strömbrytare, flaggindikator på båda sidor, 2 nr/nc
15 025 kr /enhet