REGAL 027707AS25 Spiraltapp, M1.8 x 0.35, D3-gräns, 2 räfflor, plugg, metrisk med tennbeläggning | CN6NYY

REGAL 027707AS25 Spiral Point Tap, M1.8 x 0.35, D3 Limit, 2 Flutes, Plug, Metric With Tin Coating

Artikel: CN6NYY Modell: 027707AS25
220SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 027703AS25 Spiraltapp, M1.6 x 0.35, D3-gräns, 2 räfflor, plugg, metrisk med tennbeläggning | CN6NXA 027703AS25242SEK
RFQ
REGAL 027711AS25 Spiraltapp, M2 x 0.4 storlek, D3-gräns, 2 räfflor, plugg, metrisk med tennbeläggning | CN6PAW 027711AS25212SEK
RFQ
REGAL 027715AS25 Spiraltapp, M2.2 x 0.45 storlek, D3-gräns, 2 räfflor, plugg, metrisk med tennbeläggning | CN6PCU 027715AS25169SEK
RFQ
REGAL 027719AS25 Spiraltapp, M2.5 x 0.45 Storlek, D3-gräns, 2 räfflor, Plugg, Metrisk Med Tennbeläggning | CN6PER 027719AS25169SEK
RFQ
REGAL 027723AS25 Spiraltapp, M3 x 0.5 storlek, D3-gräns, 2 räfflor, plugg, metrisk med tennbeläggning | CN6PGM 027723AS25144SEK
RFQ
REGAL 027727AS25 Spiraltapp, M3.5 x 0.6 storlek, D4-gräns, 2 räfflor, plugg, metrisk med tennbeläggning | CN6PJF 027727AS25128SEK
RFQ
REGAL 027731AS25 Spiraltapp, M4 x 0.7 storlek, D4-gräns, 2 räfflor, plugg, metrisk med tennbeläggning | CN6PKZ 027731AS25128SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REGAL 027707AS25 Spiral Point Tap, M1.8 x 0.35, D3 Limit, 2 Flutes, Plug, Metric With Tin Coating
220SEK /enhet