Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REOTEMP VR090CF43 bimetalltermometer 5 tums urtavla 0 till 200f | AF3YPB 8FK84

REOTEMP VR090CF43 bimetalltermometer 5 tums urtavla 0 till 200f

Finns i lager
Artikel: AF3YPB Modell: VR090CF43Korsref: 8FK84
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
2 731 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSanitär urtermometer
Noggrannhet+ /-1%
JusteringarYttre
FallHermetiskt försluten
Case MaterialRostfritt stål
Spole finishSilikonfyllbar för vibrationer
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1-1 / 2 "Sanitär
Dialstorlek5"
Avkännande elementbimetall
Stam Dia.1 / 4 "
Stamlängd9"
StammaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.68
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCase MaterialAnslutningsplatsDialstorlekStamlängdTemp. RäckviddPris
REOTEMP AA025CF21 Bimetalltermometer 3 tums urtavla -40 till 120f | AF3YKJ 8FCH2 AA025CF21300-serien polerat rostfritt stålTillbaka3"2.5 "-40 grader till 120 grader2 293 kr
REOTEMP AA040CF43 Bimetalltermometer 3 tums urtavla 0 till 200f | AF3YKK 8FCH3 AA040CF43Rostfritt stålTillbaka3"4"0 grader till 200 grader2 293 kr
REOTEMP AA040CF47 Bimetalltermometer 3 tums urtavla 0 till 250f | AF3YKL 8FCH4 AA040CF47Rostfritt stålTillbaka3"4"0 grader till 250 grader2 293 kr
REOTEMP AA040CF39 Bimetalltermometer 3 tums urtavla 0 till 150f | AF3YKM 8FCH5 AA040CF39300-serien polerat rostfritt stålTillbaka3"4"0 grader till 150 grader2 293 kr
REOTEMP AA060CF43 Bimetalltermometer 3 tums urtavla 0 till 200f | AF3YKN 8FCH6 AA060CF43Rostfritt stålTillbaka3"6"0 grader till 200 grader2 293 kr
REOTEMP AA060CF39 Bimetalltermometer 3 tums urtavla 0 till 150f | AF3YKX 8FD20 AA060CF39300-serien polerat rostfritt stålTillbaka3"6"0 grader till 150 grader2 293 kr
REOTEMP BB090CF39 Bimetalltermometer 5 tums urtavla 0 till 150f | AF3YNK 8FJU7 BB090CF39Rostfritt stålTillbaka5"9"0 grader till 150 grader2 408 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REOTEMP VR090CF43 bimetalltermometer 5 tums urtavla 0 till 200f
2 731 kr /enhet