Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME SE-137SS Hållningsring, E-stil, extern typ, 1-3/8 tum Dia. | AE3GPR 5DE77

ROTOR CLIP SE-137SS Låsring, E Style, Extern typ, 1-3/8 tum Dia.

Finns i lager
Artikel: AE3GPR Modell: SE-137SSKorsreferens: 5DE77

Få det Maj 8, Onsdag
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
79SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)1.920 "
Clearance Dia. Gratis OD1.875 "
FinishEnkel
Passar spårdjup0.072 "
Passar Groove Dia.1.230 "
Passar spårbredd0.068 "
För Shaft Dia.1.375 "
Gratis ID1.213 "
Gratis OD1.875 "
Groove Dia. Tolerans+0.005 "
Spårviddstolerans+0.004 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.062 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SE-137SS Låsring, E Style, Extern typ, 1-3/8 tum Dia.
79SEK /enhet