Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING BC10-4-4-A Kopplingsbälg Klämhål 1/4 x 1/4 In | AB9ACC 2ANY7

RULAND MANUFACTURING BC10-4-4-A Kopplingsbälg Klämhål 1/4 x 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB9ACC Modell: BC10-4-4-AKorsreferens: 2ANY7
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
2 289 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore Dia.1/4 x 1/4 "
Röjning Dia.0.59 "
Finishanodiserat aluminium
Hub Dia.0.59 "
Längd genom borrning0.5 "
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering1.5 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.008
Max. Parallell feljustering (in.)0.004
Max. Varvtal10,000
Max. Temp. Räckvidd (F)200
Utanför Dia.0.59 "
Total längd1.073 "
SkruvstorlekM2 mm
SkruvtypCap Skruv
StilBälgklämma
Vridmoment22 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.014

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. BorraBore Dia.Röjning Dia.Max. Parallell feljustering (in.)Max. Temp. Räckvidd (F)Min. BorraUtanför Dia.Total längdPris
RULAND TILLVERKNING BC10-2-2-A Kopplingsbälg Klämhål 1/8 x 1/8 In | AB9ABL 2ANX1 BC10-2-2-A-1/8 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "2 289 kr
RULAND TILLVERKNING BC10-3-2-A Kopplingsbälg Klämhål 3/16 x 1/8 In | AB9ABP 2ANX4 BC10-3-2-A-3/16 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "2 289 kr
RULAND TILLVERKNING BC10-3-3-A Kopplingsbälg Klämhål 3/16 x 3/16 In | AB9ABT 2ANX7 BC10-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "2 489 kr
RULAND TILLVERKNING BC10-4-2-A Kopplingsbälg Klämhål 1/4 x 1/8 In | AB9ABW 2ANY1 BC10-4-2-A-1/4 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "2 289 kr
RULAND TILLVERKNING BC10-4-3-A Kopplingsbälg Klämhål 1/4 x 3/16 In | AB9ABZ 2ANY4 BC10-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "2 289 kr
RULAND TILLVERKNING BC12-3-3-A Kopplingsbälg Klämhål 3/16 x 3/16 In | AB9ACF 2ANZ1 BC12-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "2 147 kr
RULAND MANUFACTURING BC12-4-3-A Kopplingsbälg Klämhål 1/4 x 3/16 In | AB9ACJ 2ANZ4 BC12-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "2 373 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING BC10-4-4-A Kopplingsbälg Klämhål 1/4 x 1/4 tum
2 289 kr /enhet