Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING BS16-5-4-A Kopplingsbälgsatsskruv 5/16 tum x 1/4 tum | AF9WFP 30VF13

RULAND MANUFACTURING BS16-5-4-A kopplingsbälgsatsskruv 5/16 tum x 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF9WFP Modell: BS16-5-4-AKorsreferens: 30VF13
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
665SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore Dia.5/16 x 1/4 "
Röjning Dia.25.4mm
FinishSvart anodiserat
Längd genom borrning16.6mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering1.5 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.012
Max. Borra0.313 "
Max. Parallell feljustering (in.)0.004
Max. Varvtal10,000
Max. Temp. Räckvidd (F)200 grader
Min. Borra0.25 "
Utanför Dia.25.4mm
Total längd33.3mm
SkruvstorlekM4 mm
SkruvtypStäll in skruven
StorlekBS16
StilBälg Ställskruv
Vridmoment60 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)244

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING BS16-5-4-A kopplingsbälgsatsskruv 5/16 tum x 1/4 tum
665SEK /enhet