Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING FCMR19-7-6-SS Koppling 6 strålklämma 7mm x 6mm | AF9UBR 30UR77

RULAND MANUFACTURING FCMR19-7-6-SS Koppling 6-balksklämma 7 mm x 6 mm

Finns i lager
Artikel: AF9UBR Modell: FCMR19-7-6-SSKorsreferens: 30UR77
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
2 137 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore Dia.7 6 mm x mm
Röjning Dia.22.33mm
FinishBright
Längd genom borrning15.06mm
MaterialRostfritt stål
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.008
Max. Borra7 mm
Max. Borra7
Max. Parallell feljustering (in.)0.005
Max. Varvtal6000
Max. Temp. Räckvidd (F)350 grader
Min. Borra6 mm
Utanför Dia.19.1mm
Total längd31.8mm
SkruvstorlekM3 mm
SkruvtypCap Skruv
StorlekFCMR19
Stil6-strålklämma
Vridmoment31 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.096

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp. Räckvidd (F)Bore Dia.Röjning Dia.Min. BorraUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekStorlekPris
RULAND TILLVERKNING FCMR16-5-5-A Koppling 6 strålklämma 5mm x 5mm | AF9UBB 30UR62 FCMR16-5-5-A225 grader5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16876SEK
RULAND TILLVERKNING FCMR16-5-5-SS-koppling 6 strålklämma 5mm x 5mm | AF9UBC 30UR63 FCMR16-5-5-SS350 grader5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR162 171 kr
RULAND TILLVERKNING FCMR16-6-5-A Koppling 6 strålklämma 6mm x 5mm | AF9UBD 30UR64 FCMR16-6-5-A225 grader6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16876SEK
RULAND TILLVERKNING FCMR16-6-5-SS-koppling 6 strålklämma 6mm x 5mm | AF9UBE 30UR65 FCMR16-6-5-SS350 grader6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR162 171 kr
RULAND TILLVERKNING FCMR16-6-6-A Koppling 6 strålklämma 6mm x 6mm | AF9UBF 30UR66 FCMR16-6-6-A225 grader6 6 mm x mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16876SEK
RULAND TILLVERKNING FCMR16-6-6-SS Koppling 6 strålklämma 6mm x 6mm | AF9UBG 30UR67 FCMR16-6-6-SS350 grader6 6 mm x mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR162 171 kr
RULAND TILLVERKNING FCMR19-5-5-SS-koppling 6 strålklämma 5mm x 5mm | AF9UBH 30UR69 FCMR19-5-5-SS350 grader5 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM3 mmFCMR192 010 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCMR19-7-6-SS Koppling 6-balksklämma 7 mm x 6 mm
2 137 kr /enhet