Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MOCC57-25-A koppling Oldham klämborrning 25 Mm | AB8ZVP 2AND1

RULAND MANUFACTURING MOCC57-25-A Koppling Oldham Clamp Bore 25 Mm

Finns i lager
Artikel: AB8ZVP Modell: MOCC57-25-AKorsreferens: 2AND1
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
1 875 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsnav för rörelsestyrning
Bore Dia.25mm
Röjning Dia.57.20mm
Finishanodiserat aluminium
Hub Dia.57.20mm
kilspår8 mm
Längd genom borrning28.7mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering0.5 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/-. 008
Max. Parallell feljustering (in.)0.010
Max. Varvtal4500
Max. Temp. Räckvidd (F)225
Utanför Dia.57.20mm
Total längd78.7mm
SkruvstorlekM6 mm
SkruvtypCap Skruv
StilOldham Clamp med Keyway

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Bore Dia.Röjning Dia.Total längdSkruvstorlekHub Dia.kilspårLängd genom borrningPris
RULAND TILLVERKNING MOCC25-10-A koppling Oldham klämborrning 10 Mm | AB8ZTR 2AMY4 MOCC25-10-A25.4mm10mm25.40mm31.8mmM3 mm25.40mm3 mm11.9mm633SEK
RULAND TILLVERKNING MOCC25-12-A koppling Oldham klämborrning 12 Mm | AB8ZTV 2AMY7 MOCC25-12-A25.4mm12mm25.40mm31.8mmM3 mm25.40mm4 mm11.9mm633SEK
RULAND TILLVERKNING MOCC33-10-A koppling Oldham klämborrning 10 Mm | AB8ZTY 2AMZ1 MOCC33-10-A33.30mm10mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm3 mm15mm881SEK
RULAND TILLVERKNING MOCC33-12-A Koppling Oldham Clamp Bore 12 Mm | AB8ZUB 2AMZ4 MOCC33-12-A33.30mm12mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm4 mm15mm881SEK
RULAND TILLVERKNING MOCC33-14-A koppling Oldham klämborrning 14 Mm | AB8ZUE 2AMZ7 MOCC33-14-A33.30mm14mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm5 mm15mm881SEK
RULAND TILLVERKNING MOCC33-16-A koppling Oldham klämborrning 16 Mm | AB8ZUK 2ANA1 MOCC33-16-A33.30mm16mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm5 mm15mm831SEK
RULAND TILLVERKNING MOCC41-10-A koppling Oldham klämborrning 10 Mm | AB8ZUN 2ANA4 MOCC41-10-A41.30mm10mm41.30mm50.8 mmM4 mm41.30mm3 mm18mm1 027 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCC57-25-A Koppling Oldham Clamp Bore 25 Mm
1 875 kr /enhet