Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MTCL-10-1.5-SS Axelkragklämma 1 st M10 x 1-1 / 2 tum rostfritt stål | AF9XQU 30VN89

RULAND MANUFACTURING MTCL-10-1.5-SS axelkrageklämma 1 st M10 x 1-1/2 tum rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF9XQU Modell: MTCL-10-1.5-SSKorsreferens: 30VN89
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
496SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.M10 x 1-1 / 2 "
Röjning Dia.26.3mm
Krage stilClamp
Mått typmetrisk
Material303 Stainless Steel
Antal bitar1
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Utanför Dia.24mm
SkruvmaterialRostfritt stål
SkruvstorlekM3 x 10
Bredd9mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Röjning Dia.MaterialUtanför Dia.SkruvmaterialSkruvstorlekBreddPris
RULAND TILLVERKNING MTCL-10-1.5-F Axelkragklämma 1 st M10 x 1-1 / 2 tum St | AF9XQT 30VN88 MTCL-10-1.5-FM10 x 1-1 / 2 "26.3mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål24mmLegerat stålM3 x 109mm244SEK
RULAND TILLVERKNING MTCL-12-1.75-F Axelkragklämma 1 st M12 x 1-3 / 4 I St | AF9XQV 30VN90 MTCL-12-1.75-FM12 x 1-3 / 4 "32mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål28mmLegerat stålM4 x 1211mm259SEK
RULAND TILLVERKNING MTCL-12-1.75-SS Axelkragklämma 1 st M12 x 1-3 / 4 i rostfritt stål | AF9XQW 30VN91 MTCL-12-1.75-SSM12 x 1-3 / 4 "32mm303 Stainless Steel28mmRostfritt stålM4 x 1211mm587SEK
RULAND TILLVERKNING MTCL-16-2-F Axelkragklämma 1 st M16 x 2 tum stål | AF9XQX 30VN92 MTCL-16-2-FM16 x 2 "39.3mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål34mmLegerat stålM5 x 1613mm284SEK
RULAND TILLVERKNING MTCL-16-2-SS Axelkragklämma 1 st M16 x 2 tum 303 rostfritt stål | AF9XQY 30VN93 MTCL-16-2-SSM16 x 2 "39.3mm303 Stainless Steel34mmRostfritt stålM5 x 1613mm637SEK
RULAND TILLVERKNING MTCL-20-2.5-F Axelkragklämma 1 st M20 x 2-1 / 2 tum St | AF9XQZ 30VN94 MTCL-20-2.5-FM20 x 2-1 / 2 "47.4mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål40mmLegerat stålM6 x 1615mm341SEK
RULAND TILLVERKNING MTCL-20-2.5-SS Axelkragklämma 1 st M20 x 2-1 / 2 tum rostfritt stål | AF9XRA 30VN95 MTCL-20-2.5-SSM20 x 2-1 / 2 "47.4mm303 Stainless Steel40mmRostfritt stålM6 x 1615mm801SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MTCL-10-1.5-SS axelkrageklämma 1 st M10 x 1-1/2 tum rostfritt stål
496SEK /enhet