Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MWC25-9MM-1/4-A koppling 4 strålklämma 9mm x 1/4 tum | AF9VCT 30UY16

RULAND MANUFACTURING MWC25-9MM-1/4"-A koppling 4-balksklämma 9 mm x 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF9VCT Modell: MWC25-9MM-1/4"-AKorsreferens: 30UY16

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 066 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore Dia.9mm x 1/4 "
Röjning Dia.30mm
FinishBright
Längd genom borrning13.79mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.015
Max. Borra9 mm
Max. Borra0.625
Max. Parallell feljustering (in.)0.01
Max. Varvtal6000
Max. Temp. Räckvidd (F)225 grader
Min. Borra8 mm
Utanför Dia.25 mm
Total längd30mm
SkruvstorlekM3 mm
SkruvtypCap Skruv
StorlekMWC25
Stil4-strålklämma
Vridmoment27 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.198

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp. Räckvidd (F)Bore Dia.Röjning Dia.Min. BorraUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekStorlekPris
RULAND TILLVERKNING MWC25-10-6-A Koppling 4 strålklämma 10mm x 6mm | AF9UEK 30UX80 MWC25-10-6-A225 grader10 6 mm x mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC251 069 kr
RULAND TILLVERKNING MWC25-10-6-SS Koppling 4 strålklämma 10mm x 6mm | AF9UEL 30UX81 MWC25-10-6-SS350 grader10 6 mm x mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC252 640 kr
RULAND TILLVERKNING MWC25-10-7-A Koppling 4 strålklämma 10mm x 7mm | AF9UEM 30UX82 MWC25-10-7-A225 grader10 7 mm x mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC251 066 kr
RULAND TILLVERKNING MWC25-10-7-SS Koppling 4 strålklämma 10mm x 7mm | AF9UEN 30UX83 MWC25-10-7-SS350 grader10 7 mm x mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC252 650 kr
RULAND TILLVERKNING MWC25-10-8-A Koppling 4 strålklämma 10mm x 8mm | AF9UEP 30UX84 MWC25-10-8-A225 grader10 8 mm x mm25mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC251 069 kr
RULAND TILLVERKNING MWC15-3/16 "-3MM-A Koppling 4 balkklämma 3/16 tum x 3mm | AF9UZY 30UX46 MWC15-3 / 16 "-3MM-A225 grader3/16 x 3 mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15885SEK
RULAND TILLVERKNING MWC15-3 / 16 "-4MM-A koppling 4 strålklämma 3/16 tum x 4mm | AF9UZZ 30UX47 MWC15-3 / 16 "-4MM-A225 grader3/16 x 4 mm15mm4mm15mm22mmM2 mmMWC15885SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWC25-9MM-1/4"-A koppling 4-balksklämma 9 mm x 1/4 tum
1 066 kr /enhet