Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MWS20-6-5-SS Koppling 4 Beam Set Skruv 6mm x 5mm | AF9VFE 30UY74

RULAND MANUFACTURING MWS20-6-5-SS Koppling 4-balkssatsskruv 6 mm x 5 mm

Finns i lager
Artikel: AF9VFE Modell: MWS20-6-5-SSKorsreferens: 30UY74

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 097 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore Dia.6 5 mm x mm
Röjning Dia.30mm
FinishBright
Längd genom borrning9.34mm
MaterialRostfritt stål
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.005
Max. Borra6 mm
Max. Borra6
Max. Parallell feljustering (in.)0.008
Max. Varvtal6000
Max. Temp. Räckvidd (F)350 grader
Min. Borra5 mm
Utanför Dia.20 mm
Total längd20mm
SkruvstorlekM3 mm
SkruvtypStäll in skruven
Setscrew-plats2 (120 grader)
StorlekMWS20
StilSkruv med 4 strålar
Vridmoment15 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.146

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2115
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp. Räckvidd (F)Bore Dia.Röjning Dia.Min. BorraUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekStorlekPris
RULAND TILLVERKNING MWS15-3-3-A Koppling 4 Beam Set Skruv 3mm x 3mm | AF9VEG 30UY53 MWS15-3-3-A225 grader3 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15756SEK
RULAND TILLVERKNING MWS15-3-3-SS Koppling 4 Beam Set Skruv 3mm x 3mm | AF9VEH 30UY54 MWS15-3-3-SS350 grader3 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS151 896 kr
RULAND TILLVERKNING MWS15-4-3-A Koppling 4 Beam Set Skruv 4mm x 3mm | AF9VEJ 30UY55 MWS15-4-3-A225 grader4 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15756SEK
RULAND TILLVERKNING MWS15-4-3-SS Koppling 4 Beam Set Skruv 4mm x 3mm | AF9VEK 30UY56 MWS15-4-3-SS350 grader4 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS151 896 kr
RULAND TILLVERKNING MWS15-4-4-A Koppling 4 Beam Set Skruv 4mm x 4mm | AF9VEL 30UY57 MWS15-4-4-A225 grader4 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15756SEK
RULAND TILLVERKNING MWS15-4-4-SS Koppling 4 Beam Set Skruv 4mm x 4mm | AF9VEM 30UY58 MWS15-4-4-SS350 grader4 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS151 896 kr
RULAND TILLVERKNING MWS15-5-3-A Koppling 4 Beam Set Skruv 5mm x 3mm | AF9VEN 30UY59 MWS15-5-3-A225 grader5 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15756SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWS20-6-5-SS Koppling 4-balkssatsskruv 6 mm x 5 mm
2 097 kr /enhet