Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING OST26-10-A Kopplingsnav Oldham setskruv 5/8 tum | AF9WUV 30VJ01

RULAND MANUFACTURING OST26-10-A Kopplingsnav Oldham Set Screw 5/8 Inch

Finns i lager
Artikel: AF9WUV Modell: OST26-10-AKorsreferens: 30VJ01
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
599SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsnav för rörelsestyrning
Bore Dia.5 / 8 "
Röjning Dia.41.3mm
FinishSvart anodiserat
Hub Dia.1.625 "
Längd genom borrning18mm
MaterialAluminium
Max. Borra0.625 "
Max. Varvtal4500
Max. Temp. Räckvidd (F)Acetalskiva 150 grader F, nylonskiva 130 grader F
Utanför Dia.41.30mm
Total längd18mm
SkruvstorlekM5 mm
SkruvtypStäll in skruven
Setscrew-plats2 (90 grader)
StorlekOST26
StilOldham skruv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekBore Dia.Röjning Dia.Hub Dia.Längd genom borrningMax. BorraUtanför Dia.Total längdPris
RULAND TILLVERKNING OST21-10-A Kopplingsnav Oldham setskruv 5/8 tum | AF9WUQ 30VH96 OST21-10-AOST215 / 8 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.625 "33.30mm15mm495SEK
RULAND TILLVERKNING OST21-5-A Kopplingsnav Oldham setskruv 5/16 tum | AF9WUR 30VH97 OST21-5-AOST215 / 16 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.3125 "33.30mm15mm495SEK
RULAND TILLVERKNING OST21-6-A Kopplingsnav Oldham setskruv 3/8 tum | AF9WUT 30VH98 OST21-6-AOST213 / 8 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.375 "33.30mm15mm495SEK
RULAND TILLVERKNING OST21-8-A Kopplingsnav Oldham Set Skruv 1/2 tum | AF9WUU 30VH99 OST21-8-AOST211 / 2 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.5 "33.30mm15mm495SEK
RULAND TILLVERKNING OST26-12-A Kopplingsnav Oldham setskruv 3/4 tum | AF9WUW 30VJ02 OST26-12-AOST263 / 4 "41.3mm1.625 "18mm0.75 "41.30mm18mm599SEK
RULAND TILLVERKNING OST26-6-A Kopplingsnav Oldham setskruv 3/8 tum | AF9WUX 30VJ03 OST26-6-AOST263 / 8 "41.3mm1.625 "18mm0.375 "41.30mm18mm599SEK
RULAND TILLVERKNING OST26-8-A Kopplingsnav Oldham Set Skruv 1/2 tum | AF9WUY 30VJ04 OST26-8-AOST261 / 2 "41.3mm1.625 "18mm0.5 "41.30mm18mm599SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING OST26-10-A Kopplingsnav Oldham Set Screw 5/8 Inch
599SEK /enhet