Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING PCMR25-8-8-SS Koppling 4 strålklämma 8mm x 8mm | AH2ZKM 30UZ55

RULAND MANUFACTURING PCMR25-8-8-SS Koppling 4-balksklämma 8mm x 8mm

Finns i lager
Artikel: AH2ZKM Modell: PCMR25-8-8-SSKorsreferens: 30UZ55

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 647 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore Dia.8 8 mm x mm
Röjning Dia.1.250
FinishBright
Längd genom borrning0.545
MaterialRostfritt stål
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.01
Max. Borra8
Max. Parallell feljustering (in.)0.015
Max. Varvtal6000
Max. Temp. Räckvidd (F)350 grader
Min. Borra8
Utanför Dia.1"
Total längd1.25
SkruvstorlekM4
SkruvtypCap Skruv
StorlekPCMR25
Stil4-strålklämma
Vridmoment44
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.094

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Parallell feljustering (in.)Bore Dia.Röjning Dia.Max. Temp. Räckvidd (F)Min. BorraUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris
RULAND TILLVERKNING PCMR13-3-3-A-koppling 4 strålklämhål 3 x 3 Mm | AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-A0.0083 x 3 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm904SEK
RULAND TILLVERKNING PCMR13-4-4-A koppling 4 strålklämhål 4 x 4 Mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-A0.0084 x 4 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm771SEK
RULAND TILLVERKNING PCMR16-5-4-A-koppling 4 strålklämhål 5 x 4 Mm | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-A0.0085 x 4 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm870SEK
RULAND TILLVERKNING PCMR16-5-5-A-koppling 4 strålklämhål 5 x 5 Mm | AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-A0.0085 x 5 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm870SEK
RULAND TILLVERKNING PCMR19-4-3-A-koppling 4 strålklämhål 4 x 3 Mm | AB8XUK 2ADN5 PCMR19-4-3-A0.0084 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm890SEK
RULAND TILLVERKNING PCMR19-4-4-A koppling 4 strålklämhål 4 x 4 Mm | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-A0.0084 x 4 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm890SEK
RULAND TILLVERKNING PCMR19-5-3-A-koppling 4 strålklämhål 5 x 3 Mm | AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-A0.0085 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm890SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING PCMR25-8-8-SS Koppling 4-balksklämma 8mm x 8mm
2 647 kr /enhet