Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING PSR20-6-6-A Koppling 4 Beam Set Skruv 3/8 tum x 3/8 tum | AF9WDX 30VE73

RULAND MANUFACTURING PSR20-6-6-A koppling 4-balkssatsskruv 3/8 tum x 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF9WDX Modell: PSR20-6-6-AKorsref.: 30VE73

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 291 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore Dia.3/8 x 3/8 "
Röjning Dia.28.6mm
FinishBright
Längd genom borrning17.02mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.01
Max. Borra0.375 "
Max. Parallell feljustering (in.)0.015
Max. Varvtal6000
Max. Temp. Räckvidd (F)225 grader
Min. Borra0.375 "
Utanför Dia.31.8mm
Total längd38.1mm
SkruvstorlekM6 mm
SkruvtypStäll in skruven
Setscrew-plats2 (120 grader)
StorlekPSR20
StilSkruv med 4 strålar
Vridmoment60 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.07

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp. Räckvidd (F)Bore Dia.Röjning Dia.Min. BorraUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekStorlekPris
RULAND TILLVERKNING PSMR10-3-3-A Koppling 4 Beam Set Skruvborrning 3 x 3 Mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-A2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-746SEK
RULAND TILLVERKNING PSMR13-3-3-A Koppling 4 strålsats Skruvborrning 3 x 3 Mm | AB8XZX 2AEC2 PSMR13-3-3-A2253 x 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-758SEK
RULAND TILLVERKNING PSMR13-4-4-A Koppling 4 Beam Set Skruvborrning 4 x 4 Mm | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-A2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-753SEK
RULAND TILLVERKNING PSMR13-5-4-A Koppling 4 strålsats Skruvborrning 5 x 4 Mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-A2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-647SEK
RULAND TILLVERKNING PSMR16-3-3-A Koppling 4 Beam Set Skruvborrning 3 x 3 Mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-A2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-731SEK
RULAND TILLVERKNING PSMR16-4-3-A Koppling 4 Beam Set Skruvborrning 4 x 3 Mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-A2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-731SEK
RULAND TILLVERKNING PSMR16-4-4-A Koppling 4 Beam Set Skruvborrning 4 x 4 Mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-A2254 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-731SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING PSR20-6-6-A koppling 4-balkssatsskruv 3/8 tum x 3/8 tum
1 291 kr /enhet