Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND MANUFACTURING SPX-16-8-SS koppling Tvådelad håldiameter 1 x 1/2 In | AB9AMK 2ARB5

RULAND MANUFACTURING SPX-16-8-SS koppling Tvådelad håldiameter 1 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB9AMK Modell: SPX-16-8-SSKorsreferens: 2ARB5
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
4 818 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.1 x 1 / 2 "
Röjning Dia.2.049 "
MaterialRostfritt stål
Max. Vridmoment2500 tum. Lbs.
Utanför Dia.1.75 "
Total längd3"
Skruvstorlek1 / 4-28 "
TypTvådelad klämtyp, utan kilspår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6705
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.TypMaterialMax. VarvtalMax. VridmomentUtanför Dia.Pris
RULAND TILLVERKNING SPX-20-20-SS Koppling Tvådelad borrdiameter 1 1/4 tum | AB8XJD 2ACJ7 SPX-20-20-SS1 / 4-28 "1.25 "2.286 "Tvådelad klämtyp, utan kilspårRostfritt stål-3200 tum. Lbs.2-1 / 16 "5 897 kr
RULAND TILLVERKNING SPX-22-22-SS Koppling Tvådelad borrdiameter 1 3/8 tum | AB8XJH 2ACL1 SPX-22-22-SS5 / 16-24 "1.375 "2.772 "Tvådelad klämtyp, utan kilspårRostfritt stål-3800 tum. Lbs.2.5 "9 019 kr
RULAND TILLVERKNING SPX-24-16-F Koppling Tvådelad borrdiameter 1 1/2 x 1 tum | AB8XJL 2ACL4 SPX-24-16-F5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "Tvådelad klämtyp, utan kilspårSvartoxidstål-6800 tum. Lbs.2.625 "3 664 kr
RULAND TILLVERKNING SPX-24-16-SS Koppling Tvådelad borrdiameter 1 1/2 x 1 tum | AB8XJP 2ACL7 SPX-24-16-SS5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "Tvådelad klämtyp, utan kilspårRostfritt stål-4000 tum. Lbs.2.625 "10 265 kr
RULAND TILLVERKNING SPX-28-28-SS Koppling Tvådelad borrdiameter 1 3/4 tum | AB8XJT 2ACN1 SPX-28-28-SS3 / 8-24 "1.75 "3.365 "Tvådelad klämtyp, utan kilspårRostfritt stål-7400 tum. Lbs.3.125 "23 867 kr
RULAND TILLVERKNING SPX-32-32-F Koppling tvådelad borrdiameter 2 tum | AB8XJW 2ACN4 SPX-32-32-F3 / 8-24 "2"3.717 "Tvådelad klämtyp, utan kilspårSvartoxidstål-13600 tum. Lbs.3.375 "9 764 kr
RULAND TILLVERKNING SPX-32-32-SS Koppling tvådelad borrdiameter 2 tum | AB8XJZ 2ACN7 SPX-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "Tvådelad klämtyp, utan kilspårRostfritt stål-8200 tum. Lbs.3.375 "31 273 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPX-16-8-SS koppling Tvådelad håldiameter 1 x 1/2 tum
4 818 kr /enhet