Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING WSP-4-F Axelkragfäste 2st 1/4 tum stål | AF9YKN 30VX28

RULAND MANUFACTURING WSP-4-F Skaftkrageklämma 2st 1/4 tums stål

Finns i lager
Artikel: AF9YKN Modell: WSP-4-FKorsreferens: 30VX28

Få det Maj 14, Tisdag
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
849SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.1 / 4 "
Röjning Dia.22.4mm
Krage stilClamp
Mått typStandard
MaterialSvartoxid 1215 Blyfritt stål
Antal bitar2
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Utanför Dia.18mm
SkruvmaterialLegerat stål
Skruvstorlek# 4-40
Bredd9mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Röjning Dia.MaterialUtanför Dia.SkruvmaterialSkruvstorlekBreddPris
RULAND TILLVERKNING WSP-10-F Axelkragfäste 2st 5/8 tum stål | AF9YJP 30VX06 WSP-10-F5 / 8 "140.8mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål130mmLegerat stål# 10-3232mm1 014 kr
RULAND TILLVERKNING WSP-10-SS Axelkragklämma 2st 5/8 tum 303 rostfritt stål | AF9YJQ 30VX07 WSP-10-SS5 / 8 "140.8mm303 Stainless Steel130mmRostfritt stål# 10-3232mm2 566 kr
RULAND TILLVERKNING WSP-12-F Axelkragfäste 2st 3/4 tum stål | AF9YJR 30VX08 WSP-12-F3 / 4 "149.9mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål140mmLegerat stål1/4 "-2832mm1 027 kr
RULAND TILLVERKNING WSP-12-SS Axelkragklämma 2st 3/4 tum 303 rostfritt stål | AF9YJT 30VX09 WSP-12-SS3 / 4 "26.3mm303 Stainless Steel24mmRostfritt stål1/4 "-289mm2 559 kr
RULAND TILLVERKNING WSP-14-F Axelkragfäste 2st 7/8 tum stål | AF9YJU 30VX10 WSP-14-F7 / 8 "26.3mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål24mmLegerat stål1/4 "-289mm1 297 kr
RULAND TILLVERKNING WSP-14-SS Axelkragklämma 2st 7/8 tum 303 rostfritt stål | AF9YJV 30VX11 WSP-14-SS7 / 8 "32.0mm303 Stainless Steel28mmRostfritt stål1/4 "-2811mm3 109 kr
RULAND TILLVERKNING WSP-16-F Axelkragfäste 2st 1 tum stål | AF9YJW 30VX12 WSP-16-F1"32.0mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål28mmLegerat stål1/4 "-2811mm1 160 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING WSP-4-F Skaftkrageklämma 2st 1/4 tums stål
849SEK /enhet