Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-8200-SS Smoke Detector Guard Stainless Steel 9 Inch Diameter | AD6TKF 4AFY4

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-8200-SS Smoke Detector Guard Stainless Steel 9 Inch Diameter

Finns i lager
Artikel: AD6TKF Modell: STI-8200-SSKorsreferens: 4AFY4
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
981SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRökdetektorvakt
TillbakaÖppen
FärgNatural
Djup3.125 "
Diameter9"
Höjd9"
Inomhus UtomhusInomhus
MaterialRostfritt stål
MonteringFlush
Operating temp.-40 till 250 grader F
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8302498090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupDiameterHöjdMaterialMonteringBreddPris
SÄKERHETSTEKNIK INTERNATIONELL STI-9601 Rökdetektorskydd Ståltrådspolning | AA9KLM 1DPE4 STI-9601White3"9"8.25 "9 ga. Belagd ståltrådFlush8.5 "527SEK
SÄKERHETSTEKNIK INTERNATIONELL STI-9602 Rökdetektorskydd Ståltrådsyta | AC2HFM 2KFK9 STI-9602White4.5 "9"8.5 "9 ga. Belagd ståltrådyta8.5 "672SEK
SÄKERHETSTEKNIK INTERNATIONELL STI-8100 Rökdetektorskydd Polykarbonat Spolning | AC2HFP 2KFL2 STI-8100Rensa3.75 "8.75 "9"polykarbonatFlush9"503SEK
SÄKERHETSTEKNIK INTERNATIONELL STI-9610 Rökdetektorskydd Ståltrådsyta | AC2HFT 2KFL7 STI-9610White6"8.25 "8.25 "9 ga. Belagd ståltrådyta8.25 "650SEK
SÄKERHETSTEKNIK INTERNATIONAL STI-9604 Rökdetektorskydd Ståltrådspolning | AC2HFU 2KFL8 STI-9604White3.5 "7"7"9 ga. Belagd ståltrådFlush7.25 "580SEK
SÄKERHETSTEKNIK INTERNATIONELL STI-9605 Rökdetektorskydd Ståltrådsyta | AC2HFV 2KFL9 STI-9605White4.5 "8"7.125 "9 ga. Belagd ståltrådyta7.38 "658SEK
SÄKERHETSTEKNIK INTERNATIONAL STI-9604-SS Rökdetektorskydd Rostfritt ståltrådspolning | AD6TKC 4AFY1 STI-9604-SSNatural3.5 "7.75 "7"Rostfri ståltrådFlush7.25 "714SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-8200-SS Smoke Detector Guard Stainless Steel 9 Inch Diameter
981SEK /enhet