SAFTCART 554-30FW Svetscylindertruck 2 Cylinder 1000 Lb. | AE7CGA 5WXF4

SAFTCART 554-30FW Svetscylinder Truck 2 Cylinder 1000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AE7CGA Modell: 554-30FWKorsreferens: 5WXF4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 772 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetscylindertruck
Basplattans mått13 x 24 "
Cylinderkapacitet2
FinishPulverlack
Hantera typKontinuerlig handtag ögonkrok
Höjd62 "
Lastkapacitet1000 lb.
MaterialStål
Max. Tank Dia. Acetylen12-1 / 2 "
Max. Tank Dia. Syre9-1 / 2 "
Övergripande djup12.5 "
Totala höjden9.5 "
Total bredd40 "
Verktygsfackets höjd5"
Verktygsfackets bredd24 "
HjullagerSluten
Hjuldiameter30 "
HjultypAutodäck
Hjulbredd6"
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 73.94
Fartygets höjd (cm)172.72
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjullagerDjupHantera typHjuldiameterHjultypHjulbreddBreddHöjdPris
SAFTCART 810-6 Svetscylindertruck 2 Cylinder 200 Lb. | AE7CFC 5WXD2 810-6Boll8"Kontinuerlig6"Semi-pneumatisk2"22 "42 "1 698 kr
SAFTCART 935-8S Svetscylindertruck 2 Cylinder 250 Lb. | AE7CFD 5WXD3 935-8SBoll8"T-handtag8"Semi-pneumatisk2"35 "45 "3 048 kr
SAFTCART 820-10 Svetscylindertruck 2 Cylinder 400 Lb. | AE7CFE 5WXD4 820-10Boll10 "Kontinuerlig10 "Semi-pneumatisk2.75 "22 "27 "2 680 kr
SAFTCART 860-14 Svetscylindertruck 2 Cylinder 400 Lb. | AE7CFF 5WXD5 860-14Boll12 "Kontinuerlig14 "Semi-pneumatisk1.75 "21 "42 "4 468 kr
SAFTCART 861-16 Svetscylindertruck 2 Cylinder 780 Lb. | AE7CFG 5WXD6 861-16Boll12 "Kontinuerlig16 "Pneumatisk4"27 "42 "5 594 kr
SAFTCART 863-20 Svetscylindertruck 2 Cylinder 400 Lb. | AE7CFH 5WXD7 863-20-12 "Kontinuerlig20 "Stål3"31 "42 "5 726 kr
SAFTCART 600-10 Svetscylindertruck 2 Cylinder 400 Lb. | AE7CFJ 5WXD8 600-10Boll20 "Kontinuerlig10 "Semi-pneumatisk2.75 "19 "50 "5 322 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SAFTCART 554-30FW Svetscylinder Truck 2 Cylinder 1000 Lb.
22 772 kr /enhet