SALSBURY INDUSTRIES 3711D-20ZRP Horisontell brevlåda Privat 20 dörrar Brons Rl 41 tum | AG3LQU 33LW59

SALSBURY INDUSTRIES 3711D-20ZRP Horisontell brevlåda Privat 20 dörrar Brons Rl 41 tum

Artikel: AG3LQU Modell: 3711D-20ZRPKorsreferens: 33LW59

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontell brevlåda
LådmaterialAluminium
FärgBronze
Djup17 "
DörrmaterialAluminium
FinishPulverlackat
Höjd41 "
LastningBakre
Monteringinfälld
Nettovikt145 lb.
Antal dörrar20
RiktningHorisontell
Slotkapacitet10-3 / 4 "B x 3/4" H
TypPrivat
Bredd31.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.25
Fartygets höjd (cm)111.76
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod9403200020

Produktvarianter

ProduktModellTypFärgDjupBreddHöjdArtikelMonteringNettoviktPris
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZRP Horisontell brevlåda privat 3 dörr brons Rl 34 tum | AG3GQJ 33KY45 3709S-02ZRPPrivatBronze17 "16.38 "34 "Horisontell brevlådainfälld60 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01ARP Horisontell brevlåda Mb3 2 dörr aluminium Rl 37-1 / 2 tum | AG3GQK 33KY46 3710S-01ARPMB3Aluminium17 "16.38 "37.5 "Horisontell brevlådainfälld65 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01GRP Horisontell brevlåda Mb3 2 dörr guld Rl 37-1/2 tum | AG3GQL 33KY47 3710S-01GRPMB3Gold17 "16.38 "37.5 "Horisontell brevlådainfälld65 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01SRP Horisontell brevlåda Mb3 2 dörr sandsten Rl 37-1 / 2 tum | AG3GQM 33KY48 3710S-01SRPMB3Sandsten17 "16.38 "37.5 "Horisontell brevlådainfälld65 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PAFP Horisontell brevlåda Pl6 1dr Aluminium Fl 23-1 / 2 tum | AG3GYB 33KV29 3706S-1PAFPPL6Aluminium17 "16.38 "23.5 "Horisontell brevlådainfälld45 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PARP Horisontell brevlåda Pl6 1dr Aluminium Rl 23-1 / 2 tum | AG3GYC 33KV30 3706S-1PARPPL6Aluminium17 "16.38 "23.5 "Horisontell brevlådainfälld45 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PGFP Horisontell brevlåda Pl6 1dr Guld Fl 23-1/2 tum | AG3GYD 33KV31 3706S-1PGFPPL6Gold17 "16.38 "23.5 "Horisontell brevlådainfälld45 lb.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3711D-20ZRP Horisontell brevlåda Privat 20 dörrar Brons Rl 41 tum