SANI-LAV 5A3A Wash Station Wall 68 Inch Length x 20 Inch Width x 18-1/2 Inch Height | AH6XLW 36LH80

SANI-LAV 5A3A tvättstationsvägg 68 tum längd x 20 tum bredd x 18-1/2 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AH6XLW Modell: 5A3AKorsreferens: 36LH80

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

64 941 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvättstation
StänkskyddJa
Back Splash Höjd10 "
Body MaterialRostfritt stål
Skåldjup5"
SkålformRektangulär
Skålstorlek65 "x 16-1 / 2"
FärgSilver
ComplianceCertifierad NSF-standard 2, livsmedelsutrustning och NSF / ANSI 372 lågbly
Avloppsöppning2"
Kranhål Dia.7 / 8 "
KranmonteringscentraEndast mitthål
KranoperationSensor
Finishsatin
Flödeshastighet1.5 gpm
Mätare16
MonteringstypVägg
Antal hål3
Antal stationer3
Totala höjden18.5 "
Total längd68 "
Total bredd20 "
SidostänkJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.2
Fartygets höjd (cm)49.53
Fartygets längd (cm)177.8
Fartygets bredd (cm)60.96
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med kran / Utan kran: Med kran

Produktvarianter

ProduktModellAntal hålStänkskyddSkåldjupAntal stationerTotala höjdenTotal längdSidostänkMed kran / Utan kranPris
SANI-LAV 54W1 Tvättstation 40 tum Längd 20 tum Bredd 18 tum Höjd | AB7KPF 23PH41 54W11Ja8"218 "40 "NejMed kran35 344 kr
SANI-LAV 54FSL Tvättstation 40 tum Längd 20 tum Bredd 45 tum Höjd | AD3LUU 40D723 54FSL2Ja8"245 "40 "NejMed kran49 092 kr
SANI-LAV 54FFL Tvättstation 40 tum Längd 20 tum Bredd 45 tum Höjd | AD3LUV 40D724 54FFL4Ja8"245 "40 "NejMed kran48 912 kr
SANI-LAV 54FAL Tvättstation 40 tum Längd 20 tum Bredd 45 tum Höjd | AD3LUW 40D725 54FAL2Ja8"245 "40 "NejMed kran63 135 kr
SANI-LAV 54FBL Tvättstation 40 tum Längd 20 tum Bredd 45 tum Höjd | AD3LUX 40D726 54FBL2Ja8"245 "40 "NejMed kran63 071 kr
SANI-LAV 54WSL Tvättstation 40 tum längd 20 tum bredd 18 tum höjd | AD3LUY 40D727 54WSL2Ja8"218 "40 "NejMed kran34 399 kr
SANI-LAV 54WFL Bärbar tvättstation 40 tum Längd 20 tum Bredd | AD3LUZ 40D728 54WFL4Ja8"218 "40 "NejMed kran36 216 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANI-LAV 5A3A tvättstationsvägg 68 tum längd x 20 tum bredd x 18-1/2 tum höjd
64 941 kr /enhet