Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHLAGE ND80PD C123 SPARTA 626 Heavy Duty Spak Låsset Sparta Grade 1 | AC7BLK 36Z350

SCHLAGE ND80PD C123 SPARTA 626 Heavy Duty Spak Låsset Sparta Grade 1

Finns i lager
Artikel: AC7BLK Modell: ND80PD C123 SPARTA 626Korsreferens: 36Z350
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
10 681 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2.75 "
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Funktion Förrådsrum
Grade1
Hantera materialMässing, stål, zink
NyckelmaterialNickel Silver
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårC123
Plats TypKommersiell
LåssatsfunktionFörrådsrum
Låssats prestandastyrkaHeavy Duty
Antal nycklar2
Antal stift6
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1-5/8" to 2-1/8"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Strike-typFyrkantigt hörn, ingen låda
StilSparta

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.205
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunktion NyckelTyp av kilspårStrike Dim.Pris
SCHLAGE ND10S SPARTA 613 Låsset för tunga spakar Sparta Passage | AC7BJH 36Z287 ND10S SPARTA 613Oljegummi bronsPassageNyckelord annorlundaC1231-1/4" x 4-7/8"7 812 kr
SCHLAGE ND10S SPARTA 626 Låssats för tunga spakar Sparta Passage | AC7BJJ 36Z288 ND10S SPARTA 626Satin ChromePassageNyckelord annorlundaC1231-1/8" x 2-3/4"7 570 kr
SCHLAGE ND10S SPARTA 626AM Låssats för tunga spartrar Sparta Passage | AC7BJK 36Z289 ND10S SPARTA 626AMAntimikrobiell satinkromPassageNyckelord annorlundaC1231-1/4" x 4-7/8"8 666 kr
SCHLAGE ND40S SPARTA 613 Låssats för tunga spakar Sparta Sekretess | AC7BJR 36Z298 ND40S SPARTA 613Oljegummi bronsIntegritetspolicyNyckelord annorlundaC1231-1/4" x 4-7/8"9 017 kr
SCHLAGE ND40S SPARTA 626 Låssats för tunga spakar Sparta Sekretess | AC7BJT 36Z299 ND40S SPARTA 626Satin ChromeIntegritetspolicyNyckelord annorlundaC1231-1/4" x 4-7/8"7 937 kr
SCHLAGE ND40S SPARTA 626AM Låsset för tunga spakar Sparta Sekretess | AC7BJU 36Z301 ND40S SPARTA 626AMSatin ChromeIntegritetspolicyNyckelord annorlundaC123-9 110 kr
SCHLAGE ND53BD SFIC SPARTA 626 Kraftig spak Låssats Sparta Entry | AC7BJX 36Z304 ND53BD SFIC SPARTA 626Satin ChrometillträdeMästareIngen kärna1-1/4" x 4-7/8"9 431 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE ND80PD C123 SPARTA 626 Heavy Duty Spak Låsset Sparta Grade 1
10 681 kr /enhet