SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 DC-strömförsörjning 24vdc 6.2a 50 / 60hz | AG6NZJ 36T742

SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 DC strömförsörjning 24vdc 6.2a 50/60hz

Artikel: AG6NZJ Modell: ABL1REM24062Korsreferens: 36T742

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialMetall
Djup1.9 "
Höjd3.9 "
Håll upp tidMer än 10 msek @ 100V
Hz50/60
Inspänning100 till 120 VAC, 200 till 240 VAC
IP-värde20
MonteringPanel
NEMA-betyg1
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.
Utgångsförstärkare6.2
Output BullerMindre än 200 mV
Utspänning24 VDC
Toppförstärkare1.5
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP150W
StatusindikatorGrön LED
StilByta
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.88
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8504409530

Produktvarianter

ProduktModellMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPCase MaterialDjupBreddHöjdInspänningIP-värdeMonteringPris
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 DC-strömförsörjning 24vdc 10a 50 / 60hz | AG7CCY 5AET6 ABL8RPS24100240WGjuten plast3.35 "5.51 "5.27 "100 till 120 VAC, 200 till 500 VAC20DIN-skena10 676 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 DC-strömförsörjning 24vdc 20a 50 / 60hz | AG7CDA 5AET8 ABL8RPM24200480WGjuten plast5.71 "5.51 "5.63 "100 till 120 VAC, 200 till 240 VAC10/20DIN-skena13 943 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 DC strömförsörjning 24vdc 6.2a 50/60hz