Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 DC-strömförsörjning 24vdc 20a 50 / 60hz | AG7CDA 5AET8

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 Dc strömförsörjning 24vdc 20a 50/60hz

Finns i lager
Artikel: AG7CDA Modell: ABL8RPM24200Korsreferens: 5AET8
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
13 943 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialGjuten plast
Djup5.71 "
Höjd5.63 "
Håll upp tidStörre än 20 ms vid 100VAC, större än 40 ms vid 240VAC, större än 120 ms vid 400VAC
Hz50/60
Inspänning100 till 120 VAC, 200 till 240 VAC
IP-värde10/20
MonteringDIN-skena
NEMA-betyg1
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 140 grader F.
Utgångsförstärkare20
Output BullerMindre än eller lika med 200mV
Utspänning24 VDC
Toppförstärkare30
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP480W
StatusindikatorGrön / orange / röd lysdiod
StilByta
Bredd5.51 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.79
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8504409580

Produktvarianter

ProduktModellMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPCase MaterialDjupBreddHöjdInspänningIP-värdeMonteringPris
SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 DC-strömförsörjning 24vdc 6.2a 50 / 60hz | AG6NZJ 36T742 ABL1REM24062150WMetall1.9 "2"3.9 "100 till 120 VAC, 200 till 240 VAC20Panel-
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 DC-strömförsörjning 24vdc 10a 50 / 60hz | AG7CCY 5AET6 ABL8RPS24100240WGjuten plast3.35 "5.51 "5.27 "100 till 120 VAC, 200 till 500 VAC20DIN-skena10 676 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 Dc strömförsörjning 24vdc 20a 50/60hz
13 943 kr /enhet