Schneider Electric ABL8RPS24100 DC-strömförsörjning är en Modicon-reglerad strömförsörjningsenhet (SMPS) som levererar 24VDC vid 10A likström vid en nominell ingång på 100 till 500VAC och en nominell uteffekt på 240W. Den är lämplig för att leverera den DC-spänning som krävs för automationsutrustning och enkla maskiner där extrem kompaktitet är nödvändig. Denna Schneider ABL8RPS24100 modulära strömförsörjningsenhet installeras vertikalt på DIN-skenor för industriell användning i applikationer, såsom transport, kontroll, förpackning, mat & dryck, olja & gas & gruvdrift.
Funktioner:
- Schneider Electric ABL8RPS24100 DC-strömförsörjning tillåter enfasingång från 100 till 120VAC och fas till fasingång från 200 till 500VAC genom sina skruvterminaler.
- Dess utloppskoppling kan vara i både parallell- och seriekonfigurationer.
- Denna Schneider-strömförsörjningsenhet som erbjuder 24VDC har ett PFC-filter (Power Factor Correction) eller ett anti-övertonsfilter för att förhindra lågfrekventa övertonsströmmar och förhindra skador på enheten.
- Den är utrustad med LED-diagnostikindikatorer i fronten för utspänning och ström för att felsöka problem direkt.
- Denna Schneider Electric ABL8RPS24100 strömförsörjningsenhet är IP20-klassad för att överensstämma med EN/IEC 60529-standarden.
Kompatibla tillbehör:
- Termiska magnetiska brytare: Dessa strömbrytare skyddar denna Schneider Electric ABL8RPS24100-enhet från elektriska skador.
- Funktionsmoduler: Buffertmoduler, batterikontroll-/kontrollmoduler med batterier och redundansmoduler säkerställer servicekontinuitet även under strömavbrott.
Standarder och godkännanden:
- CE
- UL
- CSA
- KC
- EAC
- RCM
- EN / IEC 62368-1
- Nå
- RoHS
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är fördelen med automatisk återställning av säkerhetsfunktionerna för denna DC-strömförsörjningsenhet?
A. Automatisk återställning i denna Schneider Electric ABL8RPS24100 strömförsörjningsenhet gör att kortvariga elektriska och termiska fel kan åtgärdas för att starta om de anslutna systemen utan att störa tjänstgörande personal.
F. Vilka säkerhetsfunktioner finns i denna Schneider Electric ABL8RPS24100 strömförsörjningsenhet?
A.
- Skydd mot överbelastning: kan återställas manuellt eller automatiskt
- Skydd mot överspänning på 30 till 32V: kan återställas manuellt
- Skydd mot kortslutning: kan återställas manuellt eller automatiskt
- Skydd mot underspänning genom utlösning under 21.6V
- Termiskt skydd: återställs automatiskt när enheten svalnar
F. Vilken är den omgivande lufttemperaturen för att driva denna Schneider Electric ABL8RPS24100 DC-strömförsörjningsenhet?
A. Denna DC-strömförsörjningsenhet kan arbeta vid temperaturer från -25 till 50 grader C utan nedstämpling på höjder under 2000 m.