Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL34 Beacon Steady 10w Röd | AG7EVT 6HM55

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL34 Beacon Steady 10w Röd

Finns i lager
Artikel: AG7EVT Modell: XVBL34Korsreferens: 6HM55
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
2 131 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyr, 70 mm
FärgRed
Diameter2.75 "
Höjd3.125 "
Husets materialpolyamider
Lampans liv100,000 timmar
Linsdesigncylinder
Lens Materialpolykarbonat
ModeSteady
MonteringBas
Operating temp.-4 till 158 grader F
BetygNEMA 1, 4X, 12, IP65
SpänningUpp till 250 VAC/DC
Watt10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8531800050

Produktvarianter

ProduktModellFärgHusets materialLens MaterialMonteringOperating temp.SpänningPris
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL33 Beacon Steady 10w Grön | AG7EVR 6HM54 XVBL33GrönpolyamiderpolykarbonatBas-4 till 158 grader FUpp till 250 VAC/DC2 099 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL35 Beacon Steady 10w Orange | AG7EVU 6HM56 XVBL35BärnstenpolyamiderpolykarbonatBas-4 till 158 grader FUpp till 250 VAC/DC2 247 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL36 Beacon Steady 10w Blå | AG7EVV 6HM57 XVBL36BlåpolyamiderpolykarbonatBas-4 till 158 grader FUpp till 250 VAC/DC2 174 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL37 Beacon Steady 10w klar | AG7EVW 6HM58 XVBL37RensapolyamiderpolykarbonatBas-4 till 158 grader FUpp till 250 VAC/DC2 101 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL38 Beacon Steady 10w Gul | AG7EVX 6HM59 XVBL38GulpolyamiderpolykarbonatBas-4 till 158 grader FUpp till 250 VAC/DC2 029 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8G5 Beacon 70mm Strobe Orange | AG7FNY 6KX62 XVBL8G5BärnstenPlastPlastyta32 till 104 grader F120 VAC7 143 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL34 Beacon Steady 10w Röd
2 131 kr /enhet